Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUCANO Top Second Skin Neopren-Hülle für MacBook Pro 13 2016 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TUCANO Top Second Skin Neopren-Hülle für MacBook Pro 13 2016 schwarz
TUCANO Top Second Skin Neopren-Hülle für MacBook Pro 13 2016 schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999087951
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     BFTMB13-BK
EAN/GTIN:
     8020252075146
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle

TUCANO Top Second Skin Neopren-Hülle für MacBook Pro 13 2016 schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Tucano Top Second Skin Notebook-Hülle Produkttyp: Notebook-Hülle Farbe: Schwarz Produktmaterial: Neopren Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 32 cm x 22,5 cm x 2 cm Gewicht: 231 g Notebook-Kompatibilität: 33 cm (13") Funktionen: Durch Reißverschluß verschlossen, Anti-Slip System

TUCANO Top Second Skin Neopren–Hülle für MacBook Pro 13 2016 schwarz

Produktbeschreibung:

– Hülle aus Lycra mit 4mm Neoprenbeschichtung
– Maßgeschneidert und dünn dank der FlatLock Verarbeitung, die eine genaue Passform ermöglicht
– Ausgestattet mit patentiertem Anti–Slip–System, elastischem Innengummiband zur Fixierung des Gerätes
– Gepolstert für perfekten Rundumschutz
– Elegantes schwarzes Innenfutter
– Doppelter Reißverschluss zum einfachen Öffnen mit ergonomischen Zippern
– Reißverschluss ist verdeckt um das Gerät vor Kratzern zu schützen
– Vorderfach für Zubehör

Technische Details:

Merkmale
Maximaler Bildschirmdurchmesser
33 cm
Etui–Typ
Schutzhülle
Material
Spandex,Neoprene
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Kompatibilität
MacBook Pro 13“ Retina
Fronttasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Nein
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
231 g

Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, laptop schutzhülle, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 20,79*
€ 28,12*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 22,81*
€ 30,80*
11 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 24,49*
€ 33,08*
Frei Haus
ab € 25,02*
€ 33,50*
Lager 7405
13
€ 1,00*
ab € 30,83*
€ 41,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.