Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Android Tablets
>
Artikel
EDA71 GMS WLAN 2GB/32GB
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 128
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-1T73220
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
EDA71-0-B741SAGOK
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Barcode Scanner
3601 1D/2D ANDR ML 13MP ETSI
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
TERM
Bildschirmdiagonale:
7 "
Formfaktor:
Tablet
Installiertes Betriebssystem:
Android 10
Integrierter Kartenleser:
Ja
Interne Speicherkapazität:
32 GB
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Plattform:
Android
Produktfarbe:
Schwarz
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Speicherkapazität:
2 GB
Standort-Position:
Ja
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 128
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Barcode-Leser
,
Barcodeleser
,
Barcodescanner
,
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
Datenerfassungsterminal
,
Datenterminal
,
Handheld
,
Handheld-Terminal
,
Handheldterminal
,
Mobilcomputer
,
Mobile Datenerfassung
,
Mobiles Datenerfassungsgerät
,
Honeywell Tablet
,
Honeywell Tablet-PCs
,
Honeywell TabletPCs
,
Honeywell Tablets
,
Industrie Tablet
,
Industrie Tablets
,
Outdoor Tablet
,
Rugged Tablet
,
Rugged Tablet PC
,
Rugged Tablets
,
Tough Tablet PC
,
Toughpad
,
honeywell barcode scanner
,
barcode scanner
,
android tablet 7"
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 574
€ 1,00*
ab € 526,14*
€ 569,43*
Lager 128
Frei Haus
ab € 524,05*
€ 569,98*
Lager 7405
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 543,75*
€ 590,89*
Lager 306
Frei Haus
ab € 551,16*
€ 596,74*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 559,89*
€ 607,94*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,98*
€ 678,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,30*
€ 670,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,86*
€ 660,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,11*
€ 652,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,05*
€ 623,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell 50129589-001 Ersatzteil für tragbare Computer Akku
Honeywell
50129589-001
ab € 38,83*
Zubehör
Honeywell 50136024-001 Zubehör für tragbare Computer Netzstecker
Honeywell
50136024-001
ab € 16,59*
Zubehör
Honeywell Android Service
Honeywell
SVCANDROID-MOB4
ab € 68,81*
Zubehör
Honeywell EDA50-QBC-2 Akkuladegerät AC
Honeywell
EDA50-QBC-2
ab € 208,44*
Zubehör
Honeywell EDA70-BAT-EXT-1 Ersatzteil für tragbare Computer Akku
Honeywell
EDA70-BAT-EXT-1
ab € 99,20*
Zubehör
Honeywell EDA70-CB-2 Ladegerät für Mobilgeräte Handy Schwarz Gleichstrom Drinnen
Honeywell
EDA70-CB-2
ab € 209,64*
Zubehör
Honeywell EDA70-HB-R Ladegerät für Mobilgeräte PDA Schwarz AC Drinnen
Honeywell
EDA70-HB-R
ab € 39,80*
Zubehör
Honeywell EDA70-HS-ROT-3PK Zubehör für tragbare Computer Handstrap
Honeywell
EDA70-HS-ROT-3PK
ab € 30,81*
Zubehör
Honeywell EDA70-UC-R Ladegerät für Mobilgeräte PDA Schwarz Drinnen
Honeywell
EDA70-UC-R
ab € 52,84*
Zubehör
Honeywell EDA71-DB-2 Handy-Dockingstation Tragbarer Rechner Schwarz, Rot
Honeywell
EDA71-DB-2
ab € 253,08*
Zubehör
Honeywell Edge Services Platinum
Honeywell
SVCEDA71-SP3N
ab € 244,07*
Zubehör
Honeywell Schutzfolie
Honeywell
EDA71-SP-1PK
ab € 5,69*
Zubehör
Honeywell SVCANDROID-MOB1 Garantieverlängerung
Honeywell
SVCANDROID-MOB1
ab € 17,24*
Zubehör
Honeywell SVCANDROID-MOB2 Garantieverlängerung
Honeywell
SVCANDROID-MOB2
ab € 34,41*
Zubehör
Honeywell SVCANDROID-MOB3 Garantieverlängerung
Honeywell
SVCANDROID-MOB3
ab € 39,85*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen