Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL ScanPal EDA71 - Datenerfassungsterminal - robust - Android 8.1 (Oreo) (EDA71-0-B741SAGOK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell EDA71 4G LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz
Honeywell EDA71 4G LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz
Honeywell EDA71 4G LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz
Honeywell EDA71 4G LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz
Honeywell EDA71 4G LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz
Honeywell EDA71 4G LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz
Honeywell EDA71 4G LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-5809555
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     EDA71-0-B741SAGOK
EAN/GTIN:
     5706998922847
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Barcode Scanner

Übersicht

Kurzinfo  Honeywell ScanPal EDA71 - Datenerfassungsterminal - Android 8.1 (Oreo) - 32 GB - 17.8 cm (7") Farbe (1280 x 720) - Kamera auf Rückseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - microSD-Steckplatz - Wi-Fi, NFC, Bluetooth
Gruppe  Tablets- und e-Book-Reader
Hersteller  Honeywell
Hersteller Art. Nr.  EDA71-0-B741SAGOK
Modell  ScanPal EDA71
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Honeywell ScanPal EDA71 - Datenerfassungsterminal - Android 8.1 (Oreo) - 32 GB - 17.8 cm (7")
Produkttyp  Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem  Android 8.1 (Oreo)
Display  17.8 cm (7") Farbe - 1280 x 720 - Multi-Touch
Prozessor  Qualcomm Snapdragon 450 (8 Kerne)
Prozessor-Taktfrequenz  1.8 GHz
Speicherkapazität  32 GB
RAM  2 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten  microSD, microSDHC, microSDXC
Wireless Connectivity  802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 4.2
Kamera  13 Megapixel
Navigationssystem  GPS/GLONASS/BeiDou
Barcodelesegerät  Ja (2D-Imager)
Akkubetriebszeit  Bis zu 8 Stunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11.8 cm x 2.1 cm x 21.4 cm
Gewicht  550 g
Lokalisierung  Europa

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem  Android 8.1 (Oreo)
  
Display  
Typ  17.8 cm (7") Farbe
Auflösung  1280 x 720
Touchscreen  Multi-Touch
Merkmale  Corning Gorilla-Glas, leuchtstarke Anzeige, optischer Kontakt, kapazitiver Touchscreen
  
Prozessor  
Prozessor  Qualcomm Snapdragon 450
Prozessor-Taktfrequenz  1.8 GHz
Anz. der Kerne  8 Kerne
  
Speicher  
Speicherkapazität  32 GB
RAM  2 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten  microSD, microSDHC, microSDXC
Max. unterstützte Kapazität  128 GB
  
Kommunikationsformen  
Wireless Connectivity  802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 4.2
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  LEAP, WEP, TLS, WPA, WPA2, TTLS, PEAP, WPA2-Enterprise, PWD
  
Kamera  
Auflösung (MP)  13 Megapixel
Fokuseinstellung  Automatisch
  
Navigationssystem  
Receiver  GPS/GLONASS/BeiDou
  
Multimedia  
Audio  Lautsprecher
  
Eingabegerät  
Typ  Touchscreen
  
Barcodes  
Barcodelesegerät  Ja
Scanelementtyp  2D-Imager
  
Software  
Vorinstallierte Software  Honeywell SDK, Honeywell Powertools and Demos
  
Erweiterung und Konnektivität  
Erweiterung Steckplatz  1 x microSDXC
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Kapazität  4000 mAh
Betriebszeit  Bis zu 8 Stunden
  
Verschiedenes  
Sensoren  Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor
Zubehör im Lieferumfang  Netzteil
Kennzeichnung  Bluetooth Class 2, MIL-STD 810G, IEC 60068-2-32, IEC 60529 IP64
Lokalisierung  Europa
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  11.8 cm
Tiefe  2.1 cm
Höhe  21.4 cm
Gewicht  550 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur  -20 °C
Max. Lagertemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Produkttyp:
Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem:
Android 8.1 (Oreo)
Typ:
17.8 cm (7") Farbe
Auflösung:
1280 x 720
Touchscreen:
Multi-Touch
Prozessor:
Qualcomm Snapdragon 450
Prozessor-Taktfrequenz:
1.8 GHz
Anz. der Kerne:
8 Kerne
Speicherkapazität:
32 GB
RAM:
2 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten:
microSD, microSDHC, microSDXC
Max. unterstützte Kapazität:
128 GB
Wireless Connectivity:
802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 4.2
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
LEAP, WEP, TLS, WPA, WPA2, TTLS, PEAP, WPA2-Enterprise, PWD
Auflösung (MP):
13 Megapixel
Fokuseinstellung:
Automatisch
Receiver:
GPS/GLONASS/BeiDou
Audio:
Lautsprecher
Barcodelesegerät:
Ja
Scanelementtyp:
2D-Imager
Vorinstallierte Software:
Honeywell SDK, Honeywell Powertools and Demos
Erweiterung Steckplatz:
1 x microSDXC
Technologie:
Lithium-Ionen
Kapazität:
4000 mAh
Betriebszeit:
Bis zu 8 Stunden
Sensoren:
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor
Zubehör im Lieferumfang:
Netzteil
Lokalisierung:
Europa
Breite:
11.8 cm
Tiefe:
2.1 cm
Höhe:
21.4 cm
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: Barcode-Leser, Barcodeleser, Barcodescanner, Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Datenerfassungsterminal, Datenterminal, Handheld, Handheld-Terminal, Handheldterminal, Mobilcomputer, Mobile Datenerfassung, Mobiles Datenerfassungsgerät, Honeywell Tablet, Honeywell Tablet-PCs, Honeywell TabletPCs, Honeywell Tablets, Industrie Tablet, Industrie Tablets, Outdoor Tablet, Rugged Tablet, Rugged Tablet PC, Rugged Tablets, Tough Tablet PC, Toughpad, honeywell barcode scanner, barcode scanner, android tablet 7", honeywell, android, 1280, eda71, wlan, bluetooth, kamera, eda710b741sagok, 3601, 13mp, b741sagok, scanpal, datenerfassungsterminal, robust, oreo, 17.8, farbe, rückseite, barcodeleser, 2dimager, microsdsteckplatz, wifi, imager, 32gb, rckseite, microsd
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 526,14*
€ 569,43*
Frei Haus
ab € 524,05*
€ 569,98*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 543,75*
€ 590,89*
Frei Haus
ab € 551,16*
€ 596,74*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 559,89*
€ 607,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,94*
€ 723,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,26*
€ 714,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,38*
€ 706,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,18*
€ 696,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,89*
€ 666,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
50129589-001
ab € 38,83*
Zubehör
Honeywell
50136024-001
ab € 16,59*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB4
ab € 68,81*
Zubehör
Honeywell
EDA50-QBC-2
ab € 208,44*
Zubehör
Honeywell
EDA70-BAT-EXT-1
ab € 99,20*
Zubehör
Honeywell
EDA70-CB-2
ab € 209,64*
Zubehör
Honeywell
EDA70-HB-R
ab € 39,80*
Zubehör
Honeywell
EDA70-HS-ROT-3PK
ab € 30,81*
Zubehör
Honeywell
EDA70-UC-R
ab € 52,84*
Zubehör
Honeywell
EDA71-DB-2
ab € 253,08*
Zubehör
Honeywell
SVCEDA71-SP3N
ab € 244,07*
Zubehör
Honeywell
EDA71-SP-1PK
ab € 5,69*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB1
ab € 17,24*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB2
ab € 34,41*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB3
ab € 39,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.