Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SMART-UPS X 1500VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     128-2707883
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SMX1500RMI2U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
RACK/TOWER LCD 230V IN
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
ACCS
Ausgangskapazität:
1.5 kVA
Ausgangsleistung:
1200 W
Formfaktor:
Rackmount/Tower
Produktfarbe:
Schwarz
USV-Topologie:
Line-Interaktiv
Weitere Suchbegriffe: apc ups 1500va, apc ups, ups
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.143,49*
€ 1.221,87*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.190,36*
€ 1.262,07*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.224,09*
€ 1.307,19*
€ 1,93*
ab € 1.235,99*
€ 1.318,01*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.247,36*
€ 1.320,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.307,19*
€ 1.555,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.302,61*
€ 1.550,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.261,46*
€ 1.501,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.242,53*
€ 1.478,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.224,09*
€ 1.456,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SUA1000RM1U
ab € 1.007,13*
Ähnlich
APC
SMX1500RMI2UNC
ab € 1.603,55*
Ähnlich
APC
SMX2200RMHV2U
ab € 2.073,42*
Ähnlich
APC
SMX3000RMHV2U
ab € 2.423,96*
Ähnlich
APC
SMX3000RMHV2UNC
ab € 2.673,04*
Ähnlich
APC
SMX750I
ab € 553,14*
Ähnlich
APC
SUA1000UXI
ab € 1.006,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.