Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.2TB SAS 12G 10K SFF RW-STOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE Q6M04A Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS
HPE Q6M04A Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS
Artikel-Nr.:
     128-2M275Y5
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q6M04A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
1200 GB
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 556,09*
€ 621,17*
Lager 128
Frei Haus
ab € 657,64*
€ 734,75*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 670,80*
€ 745,84*
Frei Haus
ab € 712,34*
€ 790,34*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,75*
€ 874,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,77*
€ 863,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,59*
€ 861,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,17*
€ 840,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,64*
€ 782,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.