Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8320 48 10/6 40 X472 5 2-STOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aruba 8320 Managed L3 1U Schwarz
Aruba 8320 Managed L3 1U Schwarz
Aruba 8320 Managed L3 1U Schwarz
Aruba 8320 Managed L3 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-2M27LS8
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL479A
EAN/GTIN:
     0190017195490
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Nein
MAC-Adressentabelle:
98304 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Nein
Rack-Einbau:
Ja
Stapelbar:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 22.044,29*
€ 22.247,97*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22.720,77*
€ 22.921,87*
€ 1,93*
ab € 22.911,66*
€ 23.112,00*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22.247,97*
€ 26.475,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22.179,41*
€ 26.393,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22.044,29*
€ 26.232,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.