Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ANW CX 8320 48xSFP+ 6xQSFP+ X472 5 Fans PSU Bdl JL479A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE ANW CX 8320 48xSFP+ 6xQSFP+ X472 5 Fans PSU Bdl JL479A
HPE ANW CX 8320 48xSFP+ 6xQSFP+ X472 5 Fans PSU Bdl JL479A
Artikel-Nr.:
     832-309811
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL479A
EAN/GTIN:
     0190017195452
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
In den vergangenen Jahrzehnten wurden Netzwerke durch statische, geschlossene Netzwerklösungen für das Zeitalter der Client-Server definiert. Die Aruba 8320 Switch-Serie ist eine bahnbrechende Campus-Core- und Aggregation-Switch-Lösung mit einem innovativen Ansatz für den Umgang mit den Anforderungen im Zeitalter von Mobilität, Cloud und IoT. Der Aruba 8320 basiert auf ArubaOS-CX, einem modernen Softwaresystem, das kritische und komplexe Netzwerkaufgaben automatisiert und vereinfacht, eine verbesserte Fehlertoleranz bietet und Serviceunterbrechungen bei geplanten oder ungeplanten Ereignissen auf Steuerungsebene eliminiert. Die wichtigsten Innovationen bei ArubaOS-CX sind seine modulare Architektur im Mikroservice-Stil, REST-APIs, Python-Scripting-Funktionen und die Aruba Network Analytics Engine. Die Aruba 8320 Switch-Serie liefert 10 GbE/40 GbE Leitungsgeschwindigkeit in einem kompakten 1U-Formfaktor und rundet zusammen mit dem modularen Aruba 8400 Switch das Aruba Mobile First-Switching-Portfolio durch eine Core- und Aggregationslösung für Unternehmen ab.

Neuerungen
- Hochleistungsfähiger Aruba Campus-Core- und Aggregations-Switch mit 2,5 Tb/s Switching-Kapazität.
- Automatisierung mit ArubaOS-CX mittels REST-APIs und Python-Skripts.
- Überwachung und Fehlerbehebung mit Aruba Network Analytics Engine.
- Hohe Verfügbarkeit, Virtualisierung und Einfachheit mit Aruba VSX.
- Kompakte 1U-Switches mit 10 GbE (SFP/SFP+ oder 10 GBASE-T) und 40 GbE-Konnektivität.
- Erweiterte Layer 2/3-Funktionen mit BGP, OSPF, VRF und IPv6.

Funktionen

Bahnbrechende geschäftliche Flexibilität
- Die Aruba 8320 Switch-Serie ist eine Campus-Core- und Aggregation-Switch-Lösung mit einem innovativen und leistungsfähigen Ansatz für den Umgang mit neuen Anwendungen, Sicherheits- und Skalierbarkeitsanforderungen im Zeitalter von Mobilität, Cloud und IoT.
- Voll programmierbar mit ArubaOS-CX, sorgt für Automatisierung und Transparenz und unterstützt Sie mit einfachem Scripting bei der Fehlerbehebung.
- Mit der Aruba Network Analytics Engine können Sie das Netzwerksystem sowie anwendungs- und sicherheitsbezogene Probleme dank einfacher Python-Agents und REST-APIs überwachen und etwaige Fehler beheben.
- Bietet vollständig verteilte Highspeed-Architektur mit 2,5 Tb/s Switching-Kapazität für unterbrechungsfreie Verfügbarkeit Ihres Netzwerks.
- Liefert robuste Sicherheit und QoS mit fortschrittlichen Layer 2- und Layer 3-Funktionen, einschließlich der Unterstützung von BGP, OSPF und VRF.

Modernes Softwaresystem für Vereinfachung und Automatisierung
- Die Aruba 8320 Switch-Serie basiert auf dem neuen ArubaOS-CX, einem modernen Softwaresystem für zentrale Komponenten, das zahlreiche kritische und komplexe Netzwerkaufgaben automatisiert und vereinfacht.
- Die integrierte Zeitreihendatenbank ermöglicht es Kunden und Entwicklern, Softwaremodule für die verlaufsbasierte Fehlerbehebung sowie die Analyse historischer Trends zu entwickeln, sodass sie zukünftige Probleme aufgrund von Engpässen bei der Skalierung, Sicherheit und Leistung vorhersehen und verhindern können.
- Sie bietet Stabilität, unabhängige Überwachung und die Möglichkeit, einzelne Softwaremodule neu zu starten, sowie verbesserte Wartungsfunktionen für Softwareprozesse. Und sie ermöglicht ein Upgrade einzelner Softwaremodule für höhere Verfügbarkeit.

Hohe Leistung und Verfügbarkeit
- Die Aruba 8320 Switch-Serie beinhaltet eine vollständig verteilte Hochgeschwindigkeitsarchitektur und liefert eine Switching-Kapazität von bis zu 2,5 Tb/s, mit der sie die Anforderungen bandbreitenintensiver Anwendungen heute und in der Zukunft erfüllt.
- Aruba VSX ist die neue Hochverfügbarkeitstechnologie von Aruba, die von Grund auf dafür entwickelt wurde, die kontinuierlichen Anforderungen an Verfügbarkeit, Virtualisierung und Einfachheit bereitzustellen, die für den Kern des Netzwerks spezifisch sind. Redundante und Hot-Swap-fähige Netzteile und Lüfter bieten zusätzliche Ausfallsicherheit.
- Die kompakte 1U Switch-Serie liefert Konnektivität mit 10 GbE/40 GbE-Leitungsgeschwindigkeit und sehr geringer Latenz für die Unterstützung vollständiger Internet-Routen. Optimiert für die Bereitstellung in einem Modell, das 32 Anschlüsse mit 40GbE bietet, und in Modellen mit 48 Anschlüssen mit 10 GbE (SFP/SFP + oder 10GBASE-T) mit 6 Anschlüssen mit 40 GbE.
Weitere Informationen:
weight:
11.395 kg
height:
0.150 m
width:
0.560 m
depth:
0.650 m
Weitere Suchbegriffe: Switche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 22.044,29*
€ 22.247,97*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22.720,77*
€ 22.921,87*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 22.911,66*
€ 23.112,00*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23.112,00*
€ 27.503,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23.042,72*
€ 27.420,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22.911,66*
€ 27.264,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.