Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel
>
USB Verlängerungskabel
>
Artikel
0.91 M USB EXTENSION CABLE M/F
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-3F10076
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
U324-003-KJ
EAN/GTIN:
0037332192424
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung typ a
usb verlängerung
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CABL
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB A
Kabellänge:
0.91 m
USB-Version:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 128
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
eaton usb verlängerung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,26*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite U324-001-APM USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,3 m USB A Schwarz, Blau
Tripp Lite
U324-001-APM
ab € 6,29*
Zubehör
Tripp Lite U324-001-KPA-BK USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,3 m USB A Schwarz
Tripp Lite
U324-001-KPA-BK
ab € 6,18*
Zubehör
Tripp Lite U325-000-KP-BK Keystone-Modul
Tripp Lite
U325-000-KP-BK
ab € 7,43*
Zubehör
Tripp Lite U330-05M-C2A USB Kabel 5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A Schwarz, Grau
Tripp Lite
U330-05M-C2A
ab € 29,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen