Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U330-05M-C2A USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5 m USB C USB A Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite U330-05M-C2A USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5 m USB C USB A Schwarz, Grau
Tripp Lite U330-05M-C2A USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5 m USB C USB A Schwarz, Grau
Tripp Lite U330-05M-C2A USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5 m USB C USB A Schwarz, Grau
Tripp Lite U330-05M-C2A USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5 m USB C USB A Schwarz, Grau
Tripp Lite U330-05M-C2A USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5 m USB C USB A Schwarz, Grau
Tripp Lite U330-05M-C2A USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5 m USB C USB A Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     173-46253382
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U330-05M-C2A
EAN/GTIN:
     0037332243904
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332243901
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
140 mm
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
5 Mbit/s
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Kabeldurchmesser
3.5 mm
Gewicht
230 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
254 mm
Paketgewicht
230 g
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,03*
€ 33,76*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 60,35*
€ 68,55*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-HD
ab € 13,24*
Zubehör
Tripp Lite
M102-03M-BK
ab € 16,86*
Zubehör
Tripp Lite
U026-016
ab € 14,23*
Zubehör
Tripp Lite
U026-025
ab € 18,52*
Zubehör
Tripp Lite
U026-10M
ab € 22,22*
Zubehör
Tripp Lite
U026-20M
ab € 34,80*
Zubehör
Tripp Lite
U038-003-GY-MAX
ab € 13,57*
Zubehör
Tripp Lite
U040-003-C
ab € 5,21*
Zubehör
Tripp Lite
U040-003-C-5A
ab € 6,40*
Zubehör
Tripp Lite
U040-003-C-FL
ab € 4,91*
Zubehör
Tripp Lite
U040-006
ab € 5,83*
Zubehör
Tripp Lite
U040-006-C-5A
ab € 12,76*
Zubehör
Tripp Lite
U040-006-C-FL
ab € 5,83*
Zubehör
Tripp Lite
U040-006-MICRO
ab € 5,83*
Zubehör
Tripp Lite
U040-006-MINI
ab € 5,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.