Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-4105804 Herst.-Nr.: 1102RB3NL0 EAN/GTIN: 0632983036631 |
| |
|
| | |
| ECOSYS P5026CDW Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | LASE | Doppelseitiger Druck: | Ja | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 26 Seiten pro Minute | Drucktechnologie: | Laser | Ethernet/LAN: | Ja | Farbe: | Ja | Gesamte Ausgabekapazität: | 150 Blätter | Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter | Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 | Maximale Auflösung: | 9600 x 600 DPI | Maximale monatliche Auslastung: | 50000 Seiten pro Monat | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 | Speicherkapazität: | 512 MB | WLAN: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 357,16* | € 394,37* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 369,11* | € 404,06* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 374,40* | € 409,84* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 377,19* | € 412,79* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 377,81* | € 417,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|