Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L2+ GE 16 PS + 2 SFP COMBO PS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allied Telesis AT-x230-18GT-50 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Weiß
Allied Telesis AT-x230-18GT-50 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Weiß
Artikel-Nr.:
     128-425A768
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-X230-18GT-50
EAN/GTIN:
     0767035208381
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
990-005037-50 GR
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
GR
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Power over Ethernet (PoE):
Nein
Rack-Einbau:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 624,15*
€ 690,68*
Lager 128
Frei Haus
ab € 625,39*
€ 691,76*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 628,52*
€ 699,12*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 766,50*
€ 838,43*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 945,23*
€ 1.034,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,76*
€ 823,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,34*
€ 814,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,65*
€ 798,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,98*
€ 768,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,39*
€ 744,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.