Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CS2740 27IN IPS LCD BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EIZO ColorEdge CS2740 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
EIZO ColorEdge CS2740 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
EIZO ColorEdge CS2740 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
EIZO ColorEdge CS2740 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
EIZO ColorEdge CS2740 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
EIZO ColorEdge CS2740 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
EIZO ColorEdge CS2740 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
EIZO ColorEdge CS2740 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
EIZO ColorEdge CS2740 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-4991449
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     CS2740
EAN/GTIN:
     4995047055624
Suchbegriffe:
Eizo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
3840X2160 350CD/M2 1000:1
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
Bildschirmdiagonale:
27 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Grafikdesign
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 2,90*
ab € 1.177,24*
€ 1.262,22*
€ 1,93*
ab € 1.207,14*
€ 1.290,13*
20 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.204,81*
€ 1.295,13*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.227,21*
€ 1.308,89*
4 Tage
3
€ 1,00*
ab € 1.222,37*
€ 1.312,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.308,89*
€ 1.557,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.307,25*
€ 1.555,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.279,96*
€ 1.523,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.254,96*
€ 1.493,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.227,21*
€ 1.460,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,02*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.