Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIZO ColorEdge LCD Monitor 27" 68,6 cm 4K IPS 10 ms USB 3.1 Gen.1 Hub Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EIZO ColorEdge CS2740 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
EIZO ColorEdge CS2740 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
EIZO ColorEdge CS2740 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
EIZO ColorEdge CS2740 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
EIZO ColorEdge CS2740 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
EIZO ColorEdge CS2740 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
EIZO ColorEdge CS2740 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
EIZO ColorEdge CS2740 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
EIZO ColorEdge CS2740 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-998869452
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     CS2740
EAN/GTIN:
     4995047055624
Suchbegriffe:
Eizo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor

EIZO ColorEdge LCD Monitor 27" 68,6 cm 4K IPS 10 ms USB 3.1 Gen.1 Hub Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: EIZO ColorEdge CS2740-BK - LED-Monitor - 4K - 68,6 cm (27")
  • Gerätetyp: LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68,6 cm (27")
  • Leistungsmerkmale: USB 3.1 Gen.1 Hub
  • Bildschirmtyp: IPS
  • Seitenverhältnis: 16:9
  • Native Auflösung: 4K 3840 x 2160 bei 61 Hz
  • Pixelpitch: 0.155 mm
  • Helligkeit: 350 cd/m²
  • Kontrast: 1000:1
  • Reaktionszeit: 10 ms (Gray-to-Gray)
  • Farbunterstützung: 1,07 Mrd. Farben
  • Eingangsanschlüsse: HDMI, DisplayPort, USB-C
  • Einstellungen der Anzeigeposition: Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
  • Farbe: Schwarz
  • Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß: 63,8 cm x 26,5 cm x 40,4 cm
  • Gewicht: 10,3 kg
  • Kennzeichnung: TUV S, CB, PSE Mark, VCCI Class B

EIZO ColorEdge CS2740–BK LED–Monitor 68,6 cm 27" 3840 x 2160 4K IPS 350 cd/m² 1000:1 10 ms HDMI DisplayPort USB–C Schwarz

Produktbeschreibung:

26,9 Filmende Fotografen, fotografierende Filmer, die Grenzen visueller Inhalte verschwimmen zusehends. Filmer wollen ihr Material in der vollen 4K–UHD–Auflösung sehen und auch Fotografen wollen die volle Schärfe ihrer gedruckten Bilder schon am Monitor sehen können. Beide Ansprüche erfüllt der ColorEdge CS2740 von EIZO mustergültig. Exakt das zeigen, was die Kamera gespeichert hat. Das ist die wichtigste Aufgabe eines Grafik–Monitors. Deshalb wird jeder ColorEdge CS2740 im Werk individuell ausgemessen und optimal eingestellt. Damit diese werksseitige Perfektion über die gesamte Nutzungsdauer konstant erhalten bleibt, ist der ColorEdge CS2740 verlustfrei in nur 90 Sekunden (gemessen mit MacBook Pro und EX4) hardwarekalibrierbar. Oft ist das Notebook der einzige Rechner. Dank der insgesamt vier USB–Downstream–Anschlüsse und des USB–C–Upstream Anschlusses lassen sich Festplatten, Maus und Tastatur sowie weitere Peripheriegeräte direkt an den CS2740 anschließen. Darüber hinaus verfügt der Monitor auch über jeweils einen HDMI– und Display Port–Eingang.

Technische Details:

Gewicht und Abmessungen
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
265 mm
Gewicht
10,3 kg
Gerätebreite (inkl. Fuß)
638 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
559 mm
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC,DisplayPort,USB
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsart
Box
Design
Produktfarbe
Schwarz
RoHS–Kompatibel
Ja
Zertifizierung
CE, CB, TÜV / GS, TÜV ergonomics tested (including ISO 9241–307), cTÜVus, TÜV / S, EAC, PSE, FCC–B, CAN ICES–3 (B), RCM, VCCI–B, CCC, China RoHS, WEEE
Ergonomie
Panel–Montage–Schnittstelle
100 x 100 mm
Pivot Winkel
0 – 90 °
Anzahl OSD–Sprachen
8
Neigungswinkelbereich
–5 – 35 °
Höheneinstellung
15,5 cm
On–Screen–Display (OSD)
Ja
Schwenkbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Schwenkwinkelbereich
0 – 344 °
Pivot
Ja
Bildschirmdisplay (OSD)–Sprachen
German, English, Spanish, French, Italian, Japanese
VESA–Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Bildschirm
Unterstützte Grafik–Auflösungen
640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
Digital vertikale Frequenz
23 – 61 Hz
Panel–Typ
IPS
Reaktionszeit
10 ms
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmform
Flach
Anzahl der Farben des Displays
1.073 billion colors
Unterstützte Video–Modi
480i,576p,720p,1080i,1080p
Sichtbare Größe (vertikal)
33,5 cm
HD–Typ
4K Ultra HD
Digital horizontale Frequenz
15 – 135 kHz
Blickwinkel, horizontal
178 °
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Bildschirmdiagonale
68,6 cm
Blickwinkel, vertikal
178 °
Sichtbare Größe (horizontal)
59,6 cm
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
68,4 cm
Bildschirmtechnologie
LED
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Bildschirmauflösung
3840 x 2160 Pixel
Pixeldichte
164 ppi
Kontrastverhältnis
1000:1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Nein
HDCP
Ja
DisplayPorts–Version
1.3
USB–Hub–Version
2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB–A
4
HDMI–Version
1.4
Integrierter USB–Hub
Ja
HDMI
Ja
USB–Upstream–Porttyp
USB Typ–C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1

Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
G
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 2,90*
ab € 1.177,24*
€ 1.262,22*
€ 1,93*
ab € 1.207,14*
€ 1.290,13*
20 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.204,81*
€ 1.295,13*
Frei Haus
ab € 1.227,21*
€ 1.308,89*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 1.222,37*
€ 1.312,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.312,94*
€ 1.562,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.311,25*
€ 1.560,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.283,80*
€ 1.527,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.258,73*
€ 1.497,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.222,37*
€ 1.454,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,02*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.