Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIZO 68.0cm (27") CS2740 HDMI+DP+USB-C IPS Lift 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EIZO 68.0cm (27") CS2740 HDMI+DP+USB-C IPS Lift 4K
EIZO 68.0cm (27") CS2740 HDMI+DP+USB-C IPS Lift 4K
Artikel-Nr.:
     832-333346
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     CS2740
EAN/GTIN:
     4995047055624
Suchbegriffe:
Eizo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Filmende Fotografen, fotografierende Filmer, die Grenzen visueller Inhalte verschwimmen zusehends. Filmer wollen ihr Material in der vollen 4K-UHD-Auflösung sehen und auch Fotografen wollen die volle Schärfe ihrer gedruckten Bilder schon am Monitor sehen können. Beide Ansprüche erfüllt der ColorEdge CS2740 von EIZO mustergültig. Exakt das zeigen, was die Kamera gespeichert hat. Das ist die wichtigste Aufgabe eines Grafik-Monitors. Deshalb wird jeder ColorEdge CS2740 im Werk individuell ausgemessen und optimal eingestellt. Damit diese werksseitige Perfektion über die gesamte Nutzungsdauer konstant erhalten bleibt, ist der ColorEdge CS2740 verlustfrei in nur 90 Sekunden (gemessen mit MacBook Pro und EX4) hardwarekalibrierbar. Oft ist das Notebook der einzige Rechner. Dank der insgesamt vier USB-Downstream-Anschlüsse und des USB-C-Upstream Anschlusses lassen sich Festplatten, Maus und Tastatur sowie weitere Peripheriegeräte direkt an den CS2740 anschließen. Außerdem kann der Mobil-Rechner mit bis zu 60 Watt Strom versorgt werden. Darüber hinaus verfügt der Monitor auch über jeweils einen HDMI- und Display Port-Eingang.
Weitere Informationen:
energyEfficiency:
G
weight:
13.116 kg
height:
0.340 m
width:
0.530 m
depth:
0.720 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 2,90*
ab € 1.177,24*
€ 1.262,22*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.207,14*
€ 1.290,13*
20 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.204,81*
€ 1.295,13*
Frei Haus
ab € 1.227,21*
€ 1.308,89*
4 Tage
3
€ 1,00*
ab € 1.222,37*
€ 1.312,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.290,13*
€ 1.535,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.288,68*
€ 1.533,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.262,14*
€ 1.501,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.237,45*
€ 1.472,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.207,14*
€ 1.436,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,02*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.