Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-5094599 Herst.-Nr.: DA-90303-1 EAN/GTIN: 4016032383123 |
| |
|
| | |
| FOR MONITORS UP TO 69 CM (27IN) Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | ACCS | Befestigungstyp: | Wand | Höchstgewichtskapazität: | 18 kg | Maximale Bildschirmgröße: | 27 " | Produktfarbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,54* | € 5,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 13,00* | ab € 3,68* | € 5,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 3,97* | € 5,67* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 4,15* | € 5,92* | | | | Lager 128 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,31* | € 6,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|