Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-5095324 Herst.-Nr.: DK-1623-A-P-305 EAN/GTIN: 4016032426004 |
| |
|
| | |
| CABLE305MAWG 26/7 LSZHGREY Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | CABL | Anschluss 1: | Nein | Anschluss 2: | Nein | Kabellänge: | 305 m | Kabelschirmung: | U/FTP (STP) | Kabelstandard: | Cat6a |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 88,86* | € 110,01* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,78* | ab € 88,87* | € 110,03* | | | | | 14 Tage | | | 305 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 100,50* | € 111,07* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,50* | ab € 90,92* | € 112,52* | | | | Lager 128 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 93,17* | € 115,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 305 Meter (ab € 0,30548* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|