Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-35-0382 Herst.-Nr.: DK-1623-A-P-305 EAN/GTIN: 4016032426004 |
| | |
|
| | |
| Die Roh-Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten somit eine hervorragende Leistung für Ihre Verkabelung. Die Roh-Patchkabel sind geeignet für die direkte Montage von RJ45-Steckern um Patchkabel herzustellen. Highlights - CAT 6A U-FTP Roh-Patchkabel
- Zum Aufbau von Verkabelungsstrecken der Klasse EA, 500 MHz
- AWG 27/7, LSZH, Simplex
- PoE+ kompatibel
- Geeignet für die direkte Montage von RJ45-Steckern zur Herstellung von Patchkabeln
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9250 g | Höhe: | 20 cm | Länge: | 39 cm | Breite: | 39 cm | Farbe: | Hellgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel, AWG, Verkabelungsstrecke, RJ45, Stecker |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 87,68* | € 90,92* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,78* | ab € 87,81* | € 90,93* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,50* | ab € 89,74* | € 93,00* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 92,04* | € 95,32* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 93,14* | € 96,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 305 Meter (ab € 0,28748* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|