Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS CAT 6A U/FTP Twisted Pair Roh-Patchkabel, 305m,grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIGITUS CAT 6A U/FTP Twisted Pair Roh-Patchkabel, 305m,grau
DIGITUS CAT 6A U/FTP Twisted Pair Roh-Patchkabel, 305m,grau
Artikel-Nr.:
     832-365107
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1623-A-P-305
EAN/GTIN:
     4016032426004
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Cat6
Kat6
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Geeignet für die direkte Montage von RJ45-Steckern zur Herstellung von Patchkabeln
- Zum Aufbau von Verkabelungsstrecken der Klasse EA, 500 MHz
- Gem. den Normen ANSI/TIA-568-C; ISO/IEC 11801 2nd Ed.; EN 50173-1: EN 50288-10-1
- Innenleiter: Kupfer (Cu)
- PoE+ kompatibel

Die Roh-Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten somit eine hervorragende Leistung für Ihre Verkabelung. Die Roh-Patchkabel sind geeignet für die direkte Montage von RJ45-Steckern um Patchkabel herzustellen.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 88,86*
€ 110,01*
Lager 832
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 88,87*
€ 110,03*
14 Tage
unbekannt
305
pro Packung
€ 6,99*
ab € 100,50*
€ 111,07*
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 90,92*
€ 112,52*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 93,17*
€ 115,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,03*
€ 130,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,93*
€ 129,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,91*
€ 120,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,03*
€ 117,85
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,87*
€ 105,76
pro Packung
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 0,29138* pro Meter)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.