Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-5095929 Herst.-Nr.: DN-60021-2 EAN/GTIN: 4016032451266 |
| |
|
| | |
| FAST ETHERNET 10/100MBPS DESKTOP Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | PERP | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: | 24 | Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: | Fast Ethernet (10/100) | MAC-Adressentabelle: | 8000 Eintragungen | Power over Ethernet (PoE): | Nein | Rack-Einbau: | Ja | Switch-Typ: | Unmanaged |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 55,22* | € 69,06* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 55,23* | € 69,07* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 56,49* | € 70,69* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,45* | € 73,18* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,78* | € 74,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|