Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-284844 Herst.-Nr.: DN-60021-2 EAN/GTIN: 4016032451266 |
| |
|
| | |
| Ideal für die Arbeitsteilung über Workgroups unter Verwendung von mehrfachen High-Speed-Servern!
- Erweitert Ihr Netzwerk um 24 zusätzliche Anschlüsse für Server, Notebooks, PCs, Router, etc. - Automatische Voll-und Halbduplex Erkennung - Geringer Stromverbrauch dank Energy Efficient Ethernet
Der DIGITUS® 24-Port Fast Ethernet Switch stellt 24 10/100 Mbps RJ-45 Ports mit Auto-Negotiation zur Verfügung. Alle Ports unterstützen die Auto MDI/MDIX - Funktion, was die Notwendigkeit von Crossover-Kabeln und Uplink-Ports entfallen lässt. Niedrige Kosten, einfache Handhabung und hohe Leistung sind die Stärken des DIGITUS® Fast Ethernet 24-Port Switches und machen ihn so zu einer exzellenten Wahl für Ihr Netzwerk. Weitere Informationen: | | weight: | 2.006 kg | height: | 0.080 m | width: | 0.230 m | depth: | 0.370 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Switche |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 55,23* | € 71,02* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 55,24* | € 71,03* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 56,51* | € 72,69* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,46* | € 75,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,80* | € 77,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|