Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-40-8993 Herst.-Nr.: DN-60021-2 EAN/GTIN: 4016032451266 |
| | |
|
| | |
| Der DIGITUS 24-Port Fast Ethernet Switch stellt 24 10/100 Mbps RJ-45 Ports mit Auto-Negotiation zur Verfügung. Alle Ports unterstützen die Auto MDI/MDIX - Funktion, was die Notwendigkeit von Crossover-Kabeln und Uplink-Ports entfallen lässt. Niedrige Kosten, einfache Handhabung und hohe Leistung sind die Stärken des DIGITUS Fast Ethernet 24-Port Switches und machen ihn so zu einer exzellenten Wahl für Ihr Netzwerk. Highlights - 24 Fast Ethernet-PoE-Anschlüsse
- Kompatibel zu den Standards IEEE 802.3, 802.3u, 802.3az und 802.3x
- Auto-Erkennung von Voll- und Halb-Duplex
- Geschirmtes Metallgehäuse für die Rackmontage geeignet
- Besonders niedriger Stromverbrauch dank Energy Efficient Ethernet Technologie
- Switching-Kapazität: 4,8 Gb/s
- Weiterleitungsrate: 3,6 Mp/s
- Paketspeicher: 2 MBit
- Betriebstemperatur: 0 bis 40 Grad Celsius Standards
- IEEE802.3
- IEEE802.3u
- IEEE802.3az
- IEEE802.3x
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1995 g | Höhe: | 8 cm | Länge: | 23.5 cm | Breite: | 37.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 55,22* | € 69,06* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 55,23* | € 69,07* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 56,49* | € 70,69* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,45* | € 73,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,78* | € 74,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|