Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DCP-1612WVB LASER 3IN1 20PPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-5838301
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCP1612WVBG1
EAN/GTIN:
     4977766792943
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
3-in-1-Drucker
A4 150P USB WIFI 32 MB
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MFP
Doppelseitiger Druck:
Nein
Drucken:
Monodruck
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
20 Seiten pro Minute
Drucktechnologie:
Laser
Ethernet/LAN:
Nein
Faxen:
Nein
Gesamte Ausgabekapazität:
50 Blätter
Gesamte Papierkapazität:
150 Blätter
Kopieren:
Monokopie
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Maximale Auflösung:
2400 x 600 DPI
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Scannen:
Farbscan
Speicherkapazität:
32 MB
WLAN:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, brother laserdrucker, laserdrucker
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
77
€ 4,50*
ab € 211,06*
€ 229,90*
€ 1,95*
ab € 215,56*
€ 234,43*
€ 6,78*
ab € 214,46*
€ 234,68*
€ 4,50*
ab € 216,42*
€ 235,43*
Lager 128
Frei Haus
ab € 216,99*
€ 236,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,40*
€ 281,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,67*
€ 279,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,28*
€ 275,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,07*
€ 274,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,99*
€ 258,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
DR-1050
ab € 39,94*
Zubehör
Brother
TN-1050
ab € 30,00*
Zubehör
KOMPA
TN-1050-KOMPA
ab € 11,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.