Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-5844624 Herst.-Nr.: GO-SW-24G/E EAN/GTIN: 0790069396625 |
| |
|
| | |
| DESKTOP SWITCH Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | CPNT | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: | 24 | Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | MAC-Adressentabelle: | 8000 Eintragungen | Power over Ethernet (PoE): | Nein | Rack-Einbau: | Ja | Switch-Typ: | Unmanaged |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 60,66* | € 74,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,73* | € 75,01* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 62,52* | € 77,18* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,61* | € 79,80* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 64,78* | € 80,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|