Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28358569 Herst.-Nr.: GO-SW-24G/E EAN/GTIN: 0790069396625 |
| |
|
| | |
| Gigabit Desktop Switch 24-Port GO-SW-24G/E Der dlinkgo Unmanaged Gigabit Switch mit 24 Ports (GO-SW-24G) ist eine wirtschaftliche Lösung für den SOHO-Bereich sowie für kleine und mittlere Unternehmen, die einen energieeffizienten Switch benötigen, mit dem sie die hohe Bandbreite von Gigabit Ethernet nutzen können. Anzahl/Art der Ports: 24 x 10/100/1000BaseT SFP/SFP+ Anschlüsse: Nein / Nein 10G Anschlüsse: Nein Management Level: Unmanaged PoE Ports/PoE Power Budget: Nein/Nein OSI Level / Stackable: Layer 2 / Nein Lüfter: Nein Gehäuseform/-material: Desktop / Metall Weitere Informationen: | | Ethernet: | ja | Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: | 24 | Power over Ethernet (PoE): | sonstige | Redundante Stromversorgung: | nein | Montageart: | Tischmodell (Desktop) | Layer 2: | ja | Layer 3: | nein | Managebar: | nein | Schutzart (IP): | IP20 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 60,66* | € 74,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,73* | € 75,01* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 62,52* | € 77,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,61* | € 79,80* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 64,78* | € 80,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|