Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPYC ROME 64-CORE 7H12 3.3GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD EPYC 7H12 Prozessor 3,3 GHz 256 MB L3
AMD EPYC 7H12 Prozessor 3,3 GHz 256 MB L3
Artikel-Nr.:
     128-B961412
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
SKT SP3 256MB CACHE 280W TRAY SP
Weitere Informationen:
System:
EPYC
Sprache:
IN
Format:
CHIP
Anzahl Prozessorkerne:
64
Box:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Nein
Kühler enthalten:
Nein
Prozessorfamilie:
AMD EPYC
Prozessorsockel:
Socket SP3
Separater Grafikadapter:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.348,47*
€ 3.485,53*
Lager 128
Frei Haus
ab € 3.652,43*
€ 3.804,81*
Frei Haus
ab € 3.780,52*
€ 3.936,80*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 3.843,20*
€ 3.990,72*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.220,09*
€ 4.368,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.804,81*
€ 4.527,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.788,92*
€ 4.508,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.715,56*
€ 4.421,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.675,87*
€ 4.374,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.652,43*
€ 4.346,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.