Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7H12 2.6 GHz 64 Kerne 128 Threads 256 MB Cache-Speicher Socket SP3 OEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD EPYC 7H12 2.6 GHz 64 Kerne 128 Threads 256 MB Cache-Speicher Socket SP3 OEM
AMD EPYC 7H12 2.6 GHz 64 Kerne 128 Threads 256 MB Cache-Speicher Socket SP3 OEM
Artikel-Nr.:
     7405B-999125164
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu

AMD EPYC 7H12 2.6 GHz 64 Kerne 128 Threads 256 MB Cache-Speicher Socket SP3 OEM

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: AMD EPYC 7H12 / 2,6 GHz Prozessor - OEM Produkttyp: Prozessor Prozessortyp: AMD EPYC 7H12 Anz. der Kerne: 64 Kerne / 128 Threads Cache-Speicher: 256 MB Geeignete Sockel: Socket SP3 Prozessoranz.: 1 Taktfrequenz: 2,6 GHz Max. Turbo-Taktfrequenz: 3,3 GHz Funktionen: AMD Infinity Architecture

AMD EPYC 7H12 2.6 GHz 64 Kerne 128 Threads 256 MB Cache–Speicher Socket SP3 OEM

Produktbeschreibung:

EPYC™ Prozessoren liefern eine ausgewogene Architektur mit unübertroffenen Rechen–, Speicher–, E/A– und Sicherheitsfähigkeiten – entwickelt, um Ihre erfolgskritischen Anwendungen zu beschleunigen.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC™ 7H12
Anz. der Kerne
64 Kerne
Anz. der Threads
128 Threads
Cache–Speicher
256 MB
Cache–Speicher–Details
L3 – 256 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.6 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
3.3 GHz
Geeignete Sockel
Socket SP3
Thermal Design Power (TDP)
280 W
PCI Express Revision
4.0
Anz. PCI Express Lanes
128
Architektur–Merkmale
AMD Infinity Architecture
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray

Weitere Suchbegriffe: CPUs, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.600,95*
€ 3.638,58*
Frei Haus
ab € 3.734,27*
€ 3.774,02*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 3.827,88*
€ 3.864,02*
14 Tage
6
Frei Haus
ab € 3.857,82*
€ 3.898,17*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.864,02*
€ 4.598,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.857,98*
€ 4.591,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.839,21*
€ 4.568,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.829,47*
€ 4.557,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.827,88*
€ 4.555,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.