Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CA03633 Herst.-Nr.: DN-651120 EAN/GTIN: 4016032458876 |
| |
|
| | |
| 1XUPLINK DIN RAIL EXT.TEMP RANGE Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | CPNT | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: | 4 | Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | MAC-Adressentabelle: | 4096 Eintragungen | Power over Ethernet (PoE): | Ja | Rack-Einbau: | Nein | Switch-Typ: | Unmanaged |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 66,18* | € 81,40* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 67,64* | € 83,23* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 67,65* | € 83,24* | | | | | 10 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 69,06* | € 85,00* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,32* | € 85,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|