Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-41-0392 Herst.-Nr.: DN-651120 EAN/GTIN: 4016032458876 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der DIGITUS Industrial Gigiabit PoE-Switch ist für raue Umgebungen entworfen, in denen er Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und Vibrationen ausgesetzt ist. Mit einem Temperaturbereich von -40 bis 85 Grad ist er unter den widrigsten Bedingungen einsetzbar. Durch die PoE-Ports mit IEEE 802.3af/at Unterstützung können PoE-fähige Geräte mit bis zu 30 W je Port versorgt werden. Durch das einfache Plug-and-Play-System kann eine schnelle Einbindung des Industrial Gigabit PoE-Switch in das jeweilige Umfeld erfolgen. Durch die Gigabit Konnektivität, sowie der SFP Uplink Ports, stellt er somit eine flexible, kostengünstige Lösung für das industrielle Umfeld dar. Highlights - Industrieller 4-Port Gigabit PoE Switch mit einem Uplink
- Unterstützung der Standards IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z , IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und IEEE 802.3x Flow Control
- Schutz vor Blitzen, Überspannung und Kurzschlüssen
- Kompaktes, robustes Metallgehäuse
- -40 bis 85 Grad Celsius Betriebstemperaturbereich
- Automatische Kabelerkennung
- Redundante Stromversorgung mit Umpolungs-Schutzfunktion
- Abnehmbarer Klemmenanschluss
- MAC Adressenspeicher: 4000
- Betriebstemperatur: -40 bis 85 Grad Celsius Systemanschlüsse
- Anzahl Ethernet-Ports 10/100/1000Base-TX: 4
- Anzahl Ethernet-Uplink-Ports 10/100/1000Base-TX: 1 Standards
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at
- IEEE 802.3x Flow Control
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 458 g | Höhe: | 5.5 cm | Länge: | 13.5 cm | Breite: | 17 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (17) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 66,29* | € 82,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 66,30* | € 82,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 67,77* | € 84,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,51* | ab € 68,34* | € 84,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 69,44* | € 86,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|