Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CA82640 Herst.-Nr.: ER605 EAN/GTIN: 6935364089597 |
| |
|
| | |
| GB WAN 3X GB LAN/WAN 1X LAN Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | WRLS | 3G/4G USB Modem-Kompatibilität: | Nein | DHCP-Client: | Ja | DHCP-Server: | Ja | DSL-WAN: | Nein | Ethernet-WAN: | Ja | SIM-Karten-Slot: | Nein | Web-basiertes Management: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 38,01* | € 47,75* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 37,81* | € 47,77* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 38,18* | € 47,88* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 38,74* | € 48,59* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,55* | € 49,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|