Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-48-3404 Herst.-Nr.: ER605 EAN/GTIN: 6935364089597 |
| | |
|
| | |
| Ein sicheres, zuverlässiges Gigabit-Gateway mit VPN und Multi-WAN für den professionellen Einsatz, zentral gesteuert und im SDN integriert. Highlights - Im Omada SDN integriert : Zero-Touch Provisioning (ZTP), zentrales Cloud-Management und smartes Monitoring
- Cloud-Zugriff und Omada-App für höchsten Komfort und einfache Verwaltung
- 5 Gigabit Ports für High Speed-Verbindungen
- Bis zu 3 Ethernet-WAN-Ports: 1 Gigabit-WAN-Port und 2 Gigabit-WAN/LAN-Ports mit Load-Balancing erhöhen die Nutzungsrate von mehreren Internetanschlüssen und bündeln deren Bandbreite
- Ein USB-WAN-Port für die Mobilfunknetzanbindung via USB: Mobile Mobilfunkanbindung werden vom Router über ein USB-Mobilfunk-Modem unterstützt für einen einfachen WAN-Backup
- Hochsicheres VPN: Unterstützt bis zu 20× LAN-to-LAN IPsec, 16× VPN* , 16× L2TP und 16× PPTP VPN-Verbindungen
- Umfangreiche Sicherheitsfunktionen: Erweiterte Firewall-Richtlinien, DoS-Verteidigung, IP/MAC/URL-Filterung und weitere Sicherheitsfunktionen schützen Ihr Netzwerk und Ihre Daten
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 688 g | Höhe: | 6.3 cm | Länge: | 19.4 cm | Breite: | 26.3 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 36,26* | € 47,30* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 38,53* | € 50,25* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 38,62* | € 50,50* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 39,43* | € 51,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,44* | € 51,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|