Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link WL-Router ER605 Gigabit Multi-WAN Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link WL-Router ER605 Gigabit Multi-WAN Router
TP-Link WL-Router ER605 Gigabit Multi-WAN Router
Artikel-Nr.:
     832-374687
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ER605
EAN/GTIN:
     6935364089597
Suchbegriffe:
Business-Switch
DSL Router
4G Router
LTE Router
Die Omada-SDN-Plattform — Die smarte Cloud-Lösung für professionelle Netzwerke
Der TL-R605 ist für eine nahtlose Verwaltung in der Omada-SDN integriert und kann so zentralisiert von überall zu jeder Zeit verwaltet werden. So wird das gesamte Netzwerk von einer einzigen Plattform eingerichtet, verwaltet, und überwacht. Ein Standalone-Management über die Web-Oberfläche oder App ist auch für die maximale Flexibilität auch möglich.

Bis zu drei WAN Gigabit Ports & ein USB WAN für mobiles Internet
Zwei frei austauschbare Ports ermöglichen es dem Router, bis zu drei WAN-Ports für verschiedene Internetzugangsanforderungen zu unterstützen. Die Multi-WAN-Load-Balancing-Funktion verteilt entsprechend dem Bandbreitenanteil jedes WAN-Ports die Datenstreams, um die Auslastungsrate bei mehreren Internetleitungen zu erhöhen.
Mobiles Internet über ein 4G/3G-Modem, das an den USB-Anschluss angeschlossen wird, wird ebenfalls für die WAN-Sicherung unterstützt.

Hochsicherheits-VPN
TL-ER605 unterstützt IPSec/PPTP/L2TP VPN over IPSec/SSL Protokolle. Der leistungsfähige Hardware-Design, ist für bis zu 20× LAN-to-LAN IPsec-, 16× OpenVPN*-, 16× L2TP-, and 16× PPTP-VPN-Verbindungen.. One-click auto IPSec-VPN* vereinfacht die VPN-Konfiguration und ermöglicht die gleichzeitige Netzwerk-Verwaltung, Absicherung und Verschlüsselung private Site-To-Site Datenkommunikationen über das Internet.

Umfassende Sicherheitsfunktionen
Leistungsstarker Firewall Sichere Firewall-Regeln schützen Ihr Netwerk und Ihre Daten.

Praktische VLAN-Unterstützung
Erstellen Sie virtuelle Netzwerksegmente, um die Sicherheit, Stabilität und Verwaltung Ihres Netwerks zu erhöhen.

DoS-Schutz
Automatische Erkennung und Verhinderung von Denial of Service (DoS)-Attacken, wie TCP/UDP/ICMP Flooding, Ping of Death und andere Gefährdungen Ihrer Internetverbindung.

IP/MAC/URL Filterung
Sicherung gegen Viren, Attacken und Eindringlinge.

IP-MAC Binding
Reserviert statische IPs für Endgeräte um ARP-Attacken oder ARP-Spoofing abzuwehren.

One-Click ALG Aktivierung
One-Click ALG Activierung für Anwendungen wie FTP, H323, SIP, IPsec und PPTP.

Strategische Internetzugriffssteuerung
Legen Sie standartisierte Profile für die Internetnutzung und Zugriffsrechte für unterschiedlicher Benutzergruppen wie Angestellte und Gäste mit IP/MAC/URL-Filter und Zugriffssteuerung (ACL). Captive-Portal-Autentifikation bietet Kontrolle über Netzwerk-Ressourcen, indem die Benutzer erfasst, authentifiziert und klassifiziert wird. So können unterschiedliche Netzwerkressourcen für bestimmte Nutzer oder Gäste zugewiesen werden.

Einfache Verwaltung durch die Omada-App
Befolgen Sie die intuitive, angeleitete Konfiguration in der kostenlosen Omada-App um die Einrichtung innerhalb weniger Minuten anzuschließen. Omada ermöglicht die Konfiguration, Verwaltung und Überwachung des Netzwerks und Endgeräte, alles praktischerweise von einem Moblgerät aus.
Weitere Informationen:
weight:
0.678 kg
height:
0.060 m
width:
0.119 m
depth:
0.250 m
Weitere Suchbegriffe: Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, dsl router vpn, dsl router, Wireless Router
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 10,00*
ab € 36,26*
€ 47,30*
2 Tage
55
€ 2,90*
ab € 38,53*
€ 50,25*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 38,62*
€ 50,50*
3 Tage
17
€ 4,50*
ab € 39,43*
€ 51,27*
Frei Haus
ab € 39,44*
€ 51,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.