Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPHONE 13 512GB MIDNIGHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iPhone 13 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 15 5G 512 GB Schwarz
Apple iPhone 13 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 15 5G 512 GB Schwarz
Apple iPhone 13 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 15 5G 512 GB Schwarz
Apple iPhone 13 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 15 5G 512 GB Schwarz
Apple iPhone 13 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 15 5G 512 GB Schwarz
Apple iPhone 13 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 15 5G 512 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CC93786
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MLQC3ZD/A
EAN/GTIN:
     0194252709986
Weitere Informationen:
System:
A15
Sprache:
IN
Format:
SMD
Bildschirmdiagonale:
6.1 "
Display-Auflösung:
2532 x 1170 Pixel
Formfaktor:
Balken
Gewicht:
174 g
Installiertes Betriebssystem:
iOS 15
Interne Speicherkapazität:
512 GB
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
Plattform:
iOS
Produktfarbe:
Schwarz
Rückkamera-Typ:
Dual-Kamera
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Standort-Position:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 801,38*
€ 873,79*
Lager 128
Frei Haus
ab € 809,06*
€ 877,39*
Frei Haus
ab € 822,63*
€ 891,43*
Frei Haus
ab € 867,98*
€ 940,32*
€ 6,90*
ab € 957,64*
€ 1.038,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,39*
€ 1.044,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,22*
€ 1.039,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,55*
€ 1.016,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,80*
€ 995,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,06*
€ 962,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MPNY3DN/A
ab € 164,00*
Zubehör
Apple
MPNY3ZM/A
ab € 129,11*
Zubehör
Apple
MME73ZM/A
ab € 171,36*
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.