Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 13 Mitternacht 512GB 15.5cm (6.1 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W499302
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MLQC3ZD/A
EAN/GTIN:
     0194252709986
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Filmisch. Dramatisch. Automatisch.

iPhone 13. Das fortschrittlichste Zwei‑Kamera-System, das es je auf einem iPhone gab. Mach mit der neuen Weitwinkel-Kamera unglaubliche Fotos und Videos bei wenig Licht. Nimm mit der Ultraweitwinkel- Kamera mehr von deiner Umgebung auf. Und mach große Filme mit dem Kinomodus.


Superhell. Supergute Farben. Superscharf.

iPhone 13. 6,1" Super Retina XDR Display*, das noch heller und dadurch im direkten Sonnenlicht noch besser ist. Helles Weiß, tiefes Schwarz und unglaubliche Farbgenauigkeit. Die ultrahohe Pixeldichte lässt Fotos und Text gestochen scharf aussehen.


Superschneller A15 Bionic Chip.

Der A15 Bionic Chip macht jede Aufgabe flüssiger und ermöglicht Kinomodus, Fotografische Stile, Live Text und mehr. Er ist noch effizienter und trägt damit zu einem großen Sprung bei der Batterielaufzeit bei.*


Gemacht, um zu halten.

Robustes Design mit Ceramic Shield. Aluminium in Raumfahrt-Qualität. Branchenführender IP68 Wasserschutz.*


Niemand kann 5G wie das iPhone.

Die Welt steigt schnell auf 5G um. Streaming, Downloads – alles wird so viel schneller. 5G ist sogar schnell genug für anspruchsvolle Multiplayer-Spiele. Und um AR Videos zu teilen und mehr.* 5G und iOS 15 helfen dir, unterwegs in Verbindung zu bleiben, mit Gruppen FaceTime und SharePlay.


Privatsphäre. Das ist iPhone.

Das iPhone hilft dir, die Kontrolle über deine persönlichen Daten zu behalten. Datenschutzlabel zeigen dir zum Beispiel, wie Apps deine Daten nutzen. Und Apps brauchen deine Einwilligung, bevor sie deine Aktivitäten in den Apps und auf den Websites von anderen Unternehmen tracken.


Gut ist, wenn es gut für den Planeten ist.

Bei der Entwicklung des iPhone hat Apple an die Umwelt gedacht und recycelte Rohstoffe verwendet. Indem wir die Plastikfolie um die iPhone 13 und iPhone 13 Pro Verpackung weglassen, sparen wir 600 Tonnen Plastik. Das iPhone ist außerdem so entwickelt, dass es lange hält und wertbeständiger ist als andere Smartphones.
Features:
15,5 cm (6,1") Super Retina XDR Display (2)
Der Kinomodus fügt automatisch geringe Tiefenschärfe hinzu und verschiebt den Fokus in deinen Videos
Fortschrittliches Zwei-Kamera-System mit 12 MP Weitwinkel‑ und Ultraweitwinkel-Objektiven; Fotografische Stile, SmartHDR4, Nachtmodus, 4K HDR Aufnahme mit DolbyVision
12 MP TrueDepth Frontkamera mit Nachtmodus, 4K HDR Aufnahme mit Dolby Vision
A15 Bionic Chip für superschnelle Performance
Bis zu 19 Std. Videowiedergabe (3)
Robustes Design mit Ceramic Shield
Branchenführender IP68 Wasserschutz (4)
5G für superschnelle Downloads und Streaming in höchster Qualität (1)
iOS 15 ist vollgepackt mit neuen Features, damit du mehr mit dem iPhone machen kannst als je zuvor (5)
Unterstützt MagSafe Zubehör zum einfachen Andocken und schnelleren kabellosen Laden (6)
Lieferumfang:
iPhone 13 mit iOS 15 + USB-C® auf Lightning Kabel + Dokumentation
Hinweise:
(1) Datentarif erforderlich. 5G ist in ausgewählten Ländern und über ausgewählte Anbieter verfügbar. Die Geschwindigkeit kann je nach Standort
und Anbieter variieren. Nähere Informationen zur 5G Unterstützung gibt es beim jeweiligen Mobilfunkanbieter und auf
apple.com/de/iphone/cellular.
(2) Das iPhone 13 ist vor Wasser und Staub geschützt und wurde unter kontrollierten Laborbedingungen getestet. Es ist nach IEC Norm 60529
unter IP68 klassifiziert (bis zu 6 Meter für bis zu 30 Minuten). Der Schutz vor Wasser und Staub ist nicht dauerhaft und kann mit der Zeit als
Resultat von normaler Abnutzung geringer
Weitere Informationen:
Modell:
iPhone 13
Höhe:
146.7 mm
Farbe:
schwarz
Auflösung Hauptkamera:
12 Megapixel
Breite:
71.5 mm
GPS integriert:
Ja
Gewicht:
173 g
Display (Zoll):
6.1 Zoll
Display-Auflösung:
2532 x 1170 Pixel
Auflösung Frontkamera:
12 Megapixel
Datenübertragung:
EDGE + GPRS + UMTS + HSDPA + HSPA+ + HSUPA + LTE + 5G
Bluetooth® Version:
5.0
Bluetooth®:
Ja
Betriebssystem (Version):
iOS 15
Glonass integriert:
Ja
NFC (Near Field Communication):
Ja
Display (cm):
15.5 cm
Herstellerfarbe:
Mitternacht
Handy-Besonderheiten:
IP68 + Gesichtserkennung + mit NFC + QI Ladefunktion + Wasserdicht + Staubdicht
Apple Modellgeneration:
iPhone 13
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, Apple Smartphone, Apple iPhone, Smartphone Apple, iPhone, smartphone, 00194252709986, Apple, iPhone 13, MLQC3
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 801,38*
€ 873,79*
Frei Haus
ab € 809,06*
€ 877,39*
Frei Haus
ab € 822,63*
€ 891,43*
Lager 615
Frei Haus
ab € 867,98*
€ 940,32*
€ 6,90*
ab € 957,64*
€ 1.038,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,32*
€ 1.118,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,53*
€ 1.113,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 915,50*
€ 1.089,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,53*
€ 1.066,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,98*
€ 1.032,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MPNY3DN/A
ab € 164,00*
Zubehör
Apple
MPNY3ZM/A
ab € 129,11*
Zubehör
Apple
MME73ZM/A
ab € 171,36*
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.