Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO MULTI PRO 13-15.6IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DICOTA Eco Multi PRO 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Eco Multi PRO 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Eco Multi PRO 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Eco Multi PRO 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Eco Multi PRO 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Eco Multi PRO 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Eco Multi PRO 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Eco Multi PRO 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CC94559
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D30850-RPET
EAN/GTIN:
     7640186419963
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
ACCS
Etui-Typ:
Aktenkoffer
Markenkompatibilität:
Universal
Material:
Polyester
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 60,54*
€ 74,30*
€ 4,50*
ab € 62,80*
€ 76,95*
€ 3,50*
ab € 63,59*
€ 77,59*
€ 4,70*
ab € 64,15*
€ 78,51*
Lager 128
Frei Haus
ab € 66,90*
€ 81,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.