Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-385515 Herst.-Nr.: D30850-RPET EAN/GTIN: 7640186419963 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Professionelle Tasche mit bewährter Funktionalität Gehen Sie auf Nummer sicher mit Eco Multi PRO! Die Clamshell-Tasche begleitet Sie zuverlässig überallhin und erfüllt hohe Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Schutz. Das fitall system mit integriertem Spanngurt und gepolsterten Trennelementen fixiert Ihr 13-15.6" Notebook und bringt es sicher ans Ziel. Rundum-Schutz gewähren das abschliessbare Notebookfach, die Polsterung aus High-Density Foam (HDF) und der mit Metall verstärkte Rahmen. Das gepolsterte Fach für Tablets bis zu 12.9" ist innen mit extra weichem Nylex ausgestattet. Grosszügiger Stauraum für Unterlagen und mobiles Zubehör. Zusätzlich zwei Dokumentenfächer an der Rückseite. Die Vordertasche mit Schlüsselanhänger und Einsteckfächern schafft Ordnung für persönliche Utensilien. Langanhaltender Tragekomfort dank den bequemen und vernieteten Tragegriffen, dem längenverstellbaren, gepolsterten Schultergurt und dem praktischen Trolley-Befestigungsband. Damit ist die Eco Multi PRO die perfekte Tasche für alle, die viel unterwegs sind und mit einer umweltfreundlichen Tragelösung die sinnvolle Wiederverwendung von PET Flaschen unterstützen möchten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 1.202 kg | height: | 0.110 m | width: | 0.400 m | depth: | 0.440 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 60,54* | € 74,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 62,80* | € 76,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 63,59* | € 77,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 64,15* | € 78,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 66,90* | € 81,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|