Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CD51133 Herst.-Nr.: DB-300330-020-S EAN/GTIN: 4016032439912 |
| |
|
| | |
| 4K/60HZ 18GB GOLD BLACK Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | CABL | Anschluss 1: | HDMI Typ A (Standard) | Anschluss 2: | USB Typ-C | Kabellänge: | 1.8 m | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, adapterkabel dvi |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,98* | € 12,85* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,89* | € 14,12* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 18,12* | € 25,45* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,65* | € 38,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 30,04* | € 40,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|