Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-548059 Herst.-Nr.: DB-300330-020-S EAN/GTIN: 4016032439912 |
| |
|
| | |
| DIGITUS USB-C - HDMI Video-Adapterk. Typ-C->HDMI A 2.0m 4K/60Hz sw/gold |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, adapterkabel dvi |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,99* | € 12,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 9,90* | € 14,09* | | | | Lager 643 | | | | | | € 4,50* | ab € 18,15* | € 25,37* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,98* | € 37,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 29,89* | € 40,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|