Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CT30 XP DR WWAN 4G/64G UFS 5.5I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell CT30P-L1N-27D1ENA Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 2160 x 1080 Pixel Touchscreen 215 g Schwarz
Honeywell CT30P-L1N-27D1ENA Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 2160 x 1080 Pixel Touchscreen 215 g Schwarz
Honeywell CT30P-L1N-27D1ENA Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 2160 x 1080 Pixel Touchscreen 215 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CE31175
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CT30P-L1N-27D1ENA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
2160X1080P S0703 VE 8/13MP ANDR
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
TERM
Bildschirmdiagonale:
5.5 "
Display-Auflösung:
2160 x 1080 Pixel
Gewicht:
215 g
GPS:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Prozessorfamilie:
Qualcomm
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Speicherkapazität:
4 GB
WLAN:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.026,72*
€ 1.121,95*
€ 1,00*
ab € 1.027,84*
€ 1.123,06*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.031,36*
€ 1.124,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.150,14*
€ 1.294,89*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.156,08*
€ 1.303,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.124,18*
€ 1.337,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.119,45*
€ 1.332,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.100,84*
€ 1.310,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.074,82*
€ 1.279,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.031,36*
€ 1.227,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
112120
ab € 2,96*
Zubehör
Brodit
711334
ab € 24,71*
Zubehör
Brodit
721334
ab € 80,03*
Zubehör
Brodit
727334
ab € 79,78*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB4
ab € 68,68*
Zubehör
Honeywell
CT30P-BTSC-001
ab € 63,85*
Zubehör
Honeywell
CT30P-CB-UVB-2
ab € 303,75*
Zubehör
Honeywell
CT30P-CB-UVB-3
ab € 302,94*
Zubehör
Honeywell
CT30P-CB-UVN-2
ab € 304,45*
Zubehör
Honeywell
CT30P-CB-UVN-3
ab € 302,78*
Zubehör
Honeywell
CT30P-CLIP-STD
ab € 1,24*
Zubehör
Honeywell
CT30P-DB-UVB-2
ab € 302,08*
Zubehör
Honeywell
CT30P-DB-UVB-3
ab € 303,86*
Zubehör
Honeywell
CT30P-DB-UVB-HC0
ab € 53,06*
Zubehör
Honeywell
CT30P-DB-UVN-2
ab € 304,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.