Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell CT30XP 2D (S0703),BT, WLAN, 4G, NFC, IST, eSIM, GPS, Kamera, IP65/67, Android, 4GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell CT30XP 2D (S0703),BT, WLAN, 4G, NFC, IST, eSIM, GPS, Kamera, IP65/67, Android, 4GB
Honeywell CT30XP 2D (S0703),BT, WLAN, 4G, NFC, IST, eSIM, GPS, Kamera, IP65/67, Android, 4GB
Artikel-Nr.:
     3421-bch307
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CT30P-L1N-27D1ENA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Der CT30 XP Mobilcomputer von Honeywell ist ein robustes, universell einsetzbares Business-Tool, das mobilen Mitarbeitern an vorderster Front einen äußerst zuverlässigen Datenzugriff und komfortable Kommunikation ermöglicht. Der Mobilcomputer kombiniert das elegante Design und die Benutzerfreundlichkeit eines High-End-Mobiltelefons mit der Langlebigkeit, Verwaltbarkeit und Funktionalität auf die viele Unternehmen angewiesen sind. In Kombination mit leistungsfähiger Honeywell-Software wie Operational Intelligence, Smart Talk Unified Communications und Smart Pay Contactless Payment ist der CT30 XP eine ideale Plattform, auf der Anwender im Einzelhandel, im Gesundheitswesen und in der Zustellung effektive Lösungen aufbauen können. Der CT30 XP basiert auf der Mobility EdgeTM-Plattform, einer robusten, stabilen und sicheren Grundlage für effektive, langlebige Lösungen, und bietet absolute Investitionsrentabilität. Der Mobilcomputer nutzt die neueste Prozessor- und Speichertechnologie für jahrelange hohe Leistung mit garantierter Unterstützung von Android 11 bis mindestens Android 13 und zugesagter Unterstützung für Android 14 und 15. Der schlanke, leichte CT30 XP passt problemlos in die Hosentasche und ist für Benutzer im Einzelhandel und im Gesundheitswesen leicht zu bedienen, zu halten und zu tragen. Im Gegensatz zu typischen Consumer-Handys, die zwar ästhetisch ansprechend, aber weniger widerstandsfähig sind, übersteht das CT30 XP mehrere Stürze aus 1,2 m Höhe auf Beton bis zu 500 Stürze aus 0,5 m Höhe und ist bei von -10°C bis 50°C einsetzbar. Das hochauflösende Display (2160 x 1080p) macht die Bedienung einfach und unterstützt moderne High-Definition-Software. Die PTT-Taste und die 8-Megapixel-Frontkamera ermöglichen eine effektive und intuitive Kommunikation mit Teamkollegen. Die hochwertigen Funktionen des CT30 XP sind auf die lange Lebensdauer abgestimmt und gewährleisten Leistung und Produktivität über die gesamte Lebensdauer des Geräts. Die Unterstützung von Wi-Fi 6 in ausgewählten SKUs erhöht die Zuverlässigkeit der Verbindung, die Reichweite und den Durchsatz in anspruchsvollen Umgebungen und bietet ein besseres Erlebnis bei der Sprach- und Videokommunikation. Die verfügbare leistungsstarke FlexRange™-Scan-Engine verdoppelt die Standard-Scan-Reichweite, ohne die Geschwindigkeit zu beeinträchtigen oder die Größe des Geräts zu erhöhen, was wertvolle Sekunden spart, die sich im Laufe einer Schicht summieren, und die Ermüdung des Benutzers bei scanintensiven Aufgaben verringert. Der CT30 XP ist in desinfektionsmittelfähigen Gehäusen erhältlich, die für die häufige Reinigung mit scharfen Desinfektionsmitteln ausgelegt sind, ohne dass die Kunststoffgehäuse beschädigt werden, Risse bekommen oder verblassen. Das Produkt kann mit 34 zugelassenen Reinigungslösungen mehrmals pro Stunde gereinigt werden.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-10°C - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Schutzklasse:
IP67
Lieferumfang:
Akku
Fallresistent bis:
1,2 Meter
Kommunikation:
Batch-Mode | Bluetooth | GPS | Wifi | NFC | LTE (4G)
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
ja
Eingabetasten:
nein
Breite:
76 mm
Tiefe:
13 mm
Höhe:
154 mm
Gewicht:
215 g
Garantie in Monaten:
12
Betriebssystem:
Android
Prozessor:
Qualcomm Octa Core 2.0GHz
Erweiterungsslot:
micro SD-Card
Display in Zoll:
5.5
Auflösung:
1080 x 2160
Touchscreen:
ja
Tastatur:
On-Screen Keypad
Tastenanzahl:
0
Kamera:
ja
Klassifizierung:
MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 1.026,72*
€ 1.121,95*
€ 1,00*
ab € 1.027,84*
€ 1.123,06*
Frei Haus
ab € 1.031,36*
€ 1.124,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.150,14*
€ 1.294,89*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.156,08*
€ 1.303,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.121,95*
€ 1.335,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.117,28*
€ 1.329,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.098,73*
€ 1.307,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.072,76*
€ 1.276,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,72*
€ 1.221,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
112120
ab € 2,96*
Zubehör
Brodit
711334
ab € 24,71*
Zubehör
Brodit
721334
ab € 80,03*
Zubehör
Brodit
727334
ab € 79,78*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB4
ab € 68,68*
Zubehör
Honeywell
CT30P-BTSC-001
ab € 63,85*
Zubehör
Honeywell
CT30P-CB-UVB-2
ab € 303,75*
Zubehör
Honeywell
CT30P-CB-UVB-3
ab € 302,94*
Zubehör
Honeywell
CT30P-CB-UVN-2
ab € 304,45*
Zubehör
Honeywell
CT30P-CB-UVN-3
ab € 302,78*
Zubehör
Honeywell
CT30P-CLIP-STD
ab € 1,24*
Zubehör
Honeywell
CT30P-DB-UVB-2
ab € 302,08*
Zubehör
Honeywell
CT30P-DB-UVB-3
ab € 303,86*
Zubehör
Honeywell
CT30P-DB-UVB-HC0
ab € 53,06*
Zubehör
Honeywell
CT30P-DB-UVN-2
ab € 304,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.