Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CE40624 Herst.-Nr.: MFCJ5345DWRE1 EAN/GTIN: 4977766817844 |
| |
|
| | |
| W. ON-SITE USB LAN WLAN DUPLEX Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | MFP | Doppelseitiger Druck: | Ja | Drucken: | Farbdruck | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 28 Seiten pro Minute | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Ethernet/LAN: | Ja | Faxen: | Farbfaxen | Gesamte Ausgabekapazität: | 100 Blätter | Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter | Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 | Kopieren: | Farbkopieren | Marktpositionierung: | Business | Maximale Auflösung: | 4800 x 1200 DPI | Maximale monatliche Auslastung: | 250 Seiten pro Monat | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A3 | Produktfarbe: | Black,White | Scannen: | Farbscan | Speicherkapazität: | 256 MB | WLAN: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker A3, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, a3 multifunktionsgerät farbe tinte, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker duplex |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 178,56* | € 197,19* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 196,84* | € 214,67* | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 195,25* | € 214,68* | | | | | | 28 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 200,28* | € 218,56* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 203,09* | € 220,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|