Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7748888 Herst.-Nr.: MFCJ5345DWRE1 EAN/GTIN: 4977766817844 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Brother - Multifunktionsdrucker - Tintenstrahl | Gruppe | Multifunktions- und Bürogeräte | Hersteller | Brother | Hersteller Art. Nr. | MFCJ5345DWRE1 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Brother - Multifunktionsdrucker | Gerätetyp | Multifunktionsdrucker | Faxtyp | Normalpapier | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Tintenstrahl-Technologie | 4 Farben | Vorlagenart | Blätter | Medientyp | Normalpapier | Automatisch beidseitig | Ja (Drucken) | Verbindungsverfügbarkeit | Ja | AirPrint-fähig | Ja | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Multifunktionsdrucker | Faxtyp | Normalpapier | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Verbindungsverfügbarkeit | Ja | AirPrint-fähig | Ja | | | Drucken | | Farbe | 4 Farben | Druckertreiber/Emulationen | BR-Script 3 | Automatisch beidseitig | Ja | | | Dokumenten- und Medienhandling | | Vorlagenart | Blätter | Unterstützter Medientyp | Normalpapier | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 18,5 kg | Gerätetyp: | Multifunktionsdrucker | Faxtyp: | Normalpapier | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Verbindungsverfügbarkeit: | Ja | AirPrint-fähig: | Ja | Farbe: | 4 Farben | Druckertreiber/Emulationen: | BR-Script 3 | Automatisch beidseitig: | Ja | Vorlagenart: | Blätter | Unterstützter Medientyp: | Normalpapier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker A3, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, a3 multifunktionsgerät farbe tinte, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker duplex, 5345, brother, seiten/min., seitenmin, seiten, mfcj5345dw, j5345dw, multifunktionsdrucker, mfcj5345dwre1, farbe, tintenstrahl, a3/ledger, medien, kopieren, drucken, blatt, 14.4, kbps, wifi(n, a3ledger, wifin, ledger, 4in1, wlan, color, professional |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 178,56* | € 197,19* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 196,84* | € 214,67* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 195,25* | € 214,68* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 200,28* | € 218,56* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 203,09* | € 220,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|