Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CE69967 Herst.-Nr.: AT-GS970EMX/10-50 EAN/GTIN: 0767035222004 |
| |
|
| | |
| 1000-T 1X 1/2.5/5/10G-T 1X SFP+ Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | CPNT | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: | 8 | Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | Rack-Einbau: | Ja | Stapelbar: | Ja | Switch-Typ: | Managed |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 489,04* | € 497,41* | | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 491,66* | € 500,28* | | | | | 24 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 490,82* | € 500,81* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 507,09* | € 515,47* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 520,92* | € 529,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|