Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis L3 GIGABIT SWITCH 8X 10/100/- Switch 0,1 Gbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allied Telesis L3 GIGABIT SWITCH 8X 10/100/- Switch 0,1 Gbps
Allied Telesis L3 GIGABIT SWITCH 8X 10/100/- Switch 0,1 Gbps
Artikel-Nr.:
     7405B-999474785
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-GS970EMX/10-50
EAN/GTIN:
     0767035222004
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
sfp switch 8 port

Allied Telesis L3 GIGABIT SWITCH 8X 10/100/- Switch 0,1 Gbps

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Allied Telesis CentreCOM AT-GS970EMX/10 - Switch - 10 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 10 Anschlüsse - L3 Lite - managed Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 + 1 x 1/2.5/5/10 GBase-T + 1 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ Leistung: Switching Fabric-Bandbreite: 52 Gbps
    Übertragungsleistung: 41.6 Mpps Größe der MAC-Adresstabelle: 16.000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 12KB Routing Protocol: OSPF, RIP, RIP-2, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, PIM-SM, IGMPv3, MSDP, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, MLDv2, MLD Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSH-2, CLI, SMTP, DHCP Leistungsmerkmale: ARP-Unterstützung, OCSP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, DiffServ-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, DHCP-Snooping, TFTP Support, ACL Support, QoS, MLD-Snooping, DAI, PVST+, STP Root Guard, UDLD, ohne Lüfter, SNMP-Trap, MIB, Sperre für MAC-Adresse, GVRP, NAC, Anschlussisolierung, MSDP, SFTP-Client, VoIP-Unterstützung, IP-Quellwächter, EPSRing, ICMP, SCP, AMF, BIST, Cable fault locator (TDR), DDM, NTP, Active Fiber Monitoring, AAA, IGMP Abfrager, DNS-Klient, Voice VLAN, LLDP-MED, Private VLAN, Sturmsicherung, Guest VLAN, UDP, VLAN Tagging, BPDU-Schutz, BPDU Forward, DHCPv4 Client, DHCPv6 Client Produktzertifizierungen: IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3bz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 26,3 cm x 17,9 cm x 3,8 cm Gewicht: 1,6 kg Lokalisierung: Europa

Allied Telesis L3 GIGABIT SWITCH 8X 10/100/– Switch 0,1 Gbps

Produktbeschreibung:

Allgemeines Typ Switch Diverse Produktfeatures (Wasserdicht,
Lautstärkeregler, ...) Managed Bauform Rack–Modul
Technische Daten Übertragungsrate 0,1 Gbps

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 10 Anschlüsse – L3 Lite – managed
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000 + 1 x 1/2.5/5/10 GBase–T + 1 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+
Leistung
Switching Fabric–Bandbreite: 52 Gbps ¦ Übertragungsleistung: 41.6 Mpps
Größe der MAC–Adresstabelle
16.000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
12KB
Routing Protocol
OSPF, RIP, RIP–2, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, PIM–SM, IGMPv3, MSDP, statisches IPv4–Routing, statisches IPv6–Routing, MLDv2, MLD
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSH–2, CLI, SMTP, DHCP
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, RSA, MD5, SHA–1, SSL 3.0, SSL 2.0, DSA, ECDSA, 128–Bit AES, 192–Bit AES, 256–Bit–AES, SHA–2, RNG, CCM, CMAC, GCM, XTS, DRBG, FIPS 180–1, FIPS 186, FIPS 46–3, HMAC
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistungsmerkmale
ARP–Unterstützung, OCSP–Unterstützung, VLAN–Unterstützung, IGMP Snooping, DiffServ–Unterstützung, MAC–Adressenfilter, DHCP–Snooping, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MLD–Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Per–VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), STP Root Guard, Uni–Directional Link Detection (UDLD), ohne Lüfter, SNMP–Trap, Management Information Base (MIB), Sperre für MAC–Adresse, Dynamic VLAN Support (GVRP), Network Access Control (NAC), Anschlussisolierung, Multicast Source Discovery Protocol (MSDP), SFTP–Client, VoIP–Unterstützung, IP–Quellwächter, Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing), Internet Control Message Protocol (ICMP), Secure Copy (SCP), Allied Telesis Management Framework (AMF), Built–In Self Test (BIST), Cable fault locator (TDR), Digital Diagnostics Monitoring (DDM), Network Timing Protocol (NTP), Active Fiber Monitoring, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), IGMP Abfrager, DNS–Klient, Voice VLAN, LLDP–MED, Private VLAN, Sturmsicherung, Guest VLAN, User Datagram Protocol (UDP), VLAN Tagging, BPDU–Schutz, BPDU Forward, DHCPv4 Client, DHCPv6 Client
Produktzertifizierungen
IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3bz
RAM
1 GB DDR3 SDRAM
Flash–Speicher
256 MB
Statusanzeiger
Status
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base–T RJ–45 ¦ 1 x 1/2.5/5/10 GBase–T Uplink ¦ 1 x 10 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet SFP+ SFP+
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb
19 Watt
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
EN 61000–3–2, NOM, EN 61000–3–3, FCC Part 15 B Class A, EAC, China RoHS, EN 55024:2010, EN 55032:2012+AC:2013 Class A, EN 55032 Class A, CISPR 32:2012 Class A, ICES–003:2016 issue 6 Class A, EU RoHS, AS/NZS CISPR32:2013 Class A, IEC/EN/UL 62368–1, EN 55035:2017, IEC/EN 60825–1, UKCA
Lokalisierung
Europa
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Alliedware Plus
Maße und Gewicht
Breite
26,3 cm
Tiefe
17,9 cm
Höhe
3,8 cm
Gewicht
1,6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
46,2 cm
Transporttiefe
25,8 cm
Transporthöhe
10,7 cm
Transportgewicht
2,97 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: soho switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 489,04*
€ 497,41*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 491,66*
€ 500,28*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 490,82*
€ 500,81*
pro Stück
Frei Haus
ab € 507,09*
€ 515,47*
Lager 7405
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 520,92*
€ 529,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,32*
€ 629,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,52*
€ 628,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,94*
€ 627,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,02*
€ 624,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,92*
€ 619,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.