Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISKASHUR PRO2 SSD 256-BIT 4TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iStorage diskAshur PRO2 256-bit 512GB USB 3.2 secure encrypted solid-state drive IS-DAP2-256-SSD-512-C-G
iStorage diskAshur PRO2 256-bit 512GB USB 3.2 secure encrypted solid-state drive IS-DAP2-256-SSD-512-C-G
iStorage diskAshur PRO2 256-bit 512GB USB 3.2 secure encrypted solid-state drive IS-DAP2-256-SSD-512-C-G
iStorage diskAshur PRO2 256-bit 512GB USB 3.2 secure encrypted solid-state drive IS-DAP2-256-SSD-512-C-G
iStorage diskAshur PRO2 256-bit 512GB USB 3.2 secure encrypted solid-state drive IS-DAP2-256-SSD-512-C-G
iStorage diskAshur PRO2 256-bit 512GB USB 3.2 secure encrypted solid-state drive IS-DAP2-256-SSD-512-C-G
iStorage diskAshur PRO2 256-bit 512GB USB 3.2 secure encrypted solid-state drive IS-DAP2-256-SSD-512-C-G
iStorage diskAshur PRO2 256-bit 512GB USB 3.2 secure encrypted solid-state drive IS-DAP2-256-SSD-512-C-G
Artikel-Nr.:
     128-CE73125
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     ISDAP2256SSD4000CX
EAN/GTIN:
     5060220252165
Suchbegriffe:
SSD
SSD Festplatten
Solid State Disk
Solid State Drive
FIPS 140-2 CERTIFIED
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
EXT
Produktfarbe:
Grau
SSD Speicherkapazität:
4000 GB
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-A
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
WLAN:
Nein
Weitere Suchbegriffe: ssd
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 975,35*
€ 1.074,48*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.138,71*
€ 1.248,66*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.248,66*
€ 1.485,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.220,96*
€ 1.452,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.187,38*
€ 1.412,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.138,71*
€ 1.355,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 88,35*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 71,05*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 20,18*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 64,35*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 8,46*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,20*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,22*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,62*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 171,44*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,78*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 65,95*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 70,33*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
ab € 59,46*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 116,41*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 36,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.