Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage diskAshur Pro2 SSD 4TB FIPS Certified


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iStorage diskAshur PRO2 256-bit 512GB USB 3.2 secure encrypted solid-state drive IS-DAP2-256-SSD-512-C-G
iStorage diskAshur PRO2 256-bit 512GB USB 3.2 secure encrypted solid-state drive IS-DAP2-256-SSD-512-C-G
iStorage diskAshur PRO2 256-bit 512GB USB 3.2 secure encrypted solid-state drive IS-DAP2-256-SSD-512-C-G
iStorage diskAshur PRO2 256-bit 512GB USB 3.2 secure encrypted solid-state drive IS-DAP2-256-SSD-512-C-G
iStorage diskAshur PRO2 256-bit 512GB USB 3.2 secure encrypted solid-state drive IS-DAP2-256-SSD-512-C-G
iStorage diskAshur PRO2 256-bit 512GB USB 3.2 secure encrypted solid-state drive IS-DAP2-256-SSD-512-C-G
iStorage diskAshur PRO2 256-bit 512GB USB 3.2 secure encrypted solid-state drive IS-DAP2-256-SSD-512-C-G
iStorage diskAshur PRO2 256-bit 512GB USB 3.2 secure encrypted solid-state drive IS-DAP2-256-SSD-512-C-G
Artikel-Nr.:
     1546-L1111270
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DAP2-256-SSD-4000-C-X
EAN/GTIN:
     5060220252165
Suchbegriffe:
SSD
SSD Festplatten
Solid State Disk
Solid State Drive
iStorage USB3.2 / 2.5" / external SSD / Military Grade, AES-XTS 256-bit HW encryption, FIPS 140-2 Level 3 / EDGE / Keypad
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.46 kg
Scope of use:
Security
Disk Capacity:
4 TB
Type:
USB 3.1
Color:
grey
Weitere Suchbegriffe: ssd
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 1.013,50*
€ 1.029,60*
Frei Haus
ab € 1.119,26*
€ 1.136,78*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.029,60*
€ 1.225,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,14*
€ 1.224,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.020,87*
€ 1.214,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.016,71*
€ 1.209,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.013,50*
€ 1.206,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 86,27*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 69,74*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 20,24*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 64,68*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 9,03*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,08*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,29*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,58*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 171,90*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 68,91*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 68,90*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 70,81*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
ab € 58,62*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 114,54*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 37,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.