Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CE80030 Herst.-Nr.: DGS-1100-08PV2/E EAN/GTIN: 0790069467813 |
| |
|
| | |
| POE GIGABIT LAYER2 Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | CPNT | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: | 8 | Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | MAC-Adressentabelle: | 4096 Eintragungen | Power over Ethernet (PoE): | Ja | Rack-Einbau: | Nein | Switch-Typ: | Managed |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 69,01* | € 83,59* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 71,23* | € 86,52* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 71,30* | € 86,54* | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 72,82* | € 88,92* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 75,05* | € 90,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|