Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-LINK DGS-1100-08PV2 Gigabit Smart Managed Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-LINK DGS-1100-08PV2 Gigabit Smart Managed Switch
D-LINK DGS-1100-08PV2 Gigabit Smart Managed Switch
D-LINK DGS-1100-08PV2 Gigabit Smart Managed Switch
D-LINK DGS-1100-08PV2 Gigabit Smart Managed Switch
D-LINK DGS-1100-08PV2 Gigabit Smart Managed Switch
D-LINK DGS-1100-08PV2 Gigabit Smart Managed Switch
D-LINK DGS-1100-08PV2 Gigabit Smart Managed Switch
Artikel-Nr.:
     337-21.18.2220
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1100-08PV2/E
EAN/GTIN:
     790069467813
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch

8-Port Layer2 PoE Smart Gigabit Switch - Gigabit Smart Managed Switches DGS-1100 Serie - Einfache Layer-2-Verwaltung - Webbasierte Benutzeroberfläche

Einfach. Unkompliziert. Smart.
Die DGS‑1100 Smart Switch Serie ist eine kostengünstige Lösung für Umgebungen, die eine einfache Netzwerkverwaltung benötigen.

Benutzerfreundliche Weboberfläche
Über die benutzerfreundliche Weboberfläche der DGS-1100 Switches lassen sich Layer-2-Funktionen, wie beispielsweise VLANs, Spanning Tree Protocol (STP) und Link Aggregation (statisch), bequem steuern. Durch ihre starken Sicherheitsfunktionen, wie IGMP Snooping, statische MAC-Adressen und Storm Control, ist die DGS-1100 Serie vielseitig einsetzbar in Umgebungen, die schnell und einfach bereitstellbare Lösungen ohne zusätzliche Komplexität erfordern.

DGS-1100-08PV2
  • 8x 1000Base-T 802.3at PoE
  • 64W PoE budget
  • Fanless
8-Port Layer2 PoE Smart Gigabit Switch

8x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) PoE Port, 802.3af/at Power-over-Ethernet bis 30 Watt Leistung pro Port, 802.3x Flow Control, statisches Trunking, bis zu 4 Ports in bis zu 2 Gruppen, Jumbo Frames bis 10000 Bytes, Loopback Detection, 802.1Q VLAN Unterstützung mit bis zu 32 statischen Gruppen, Automatisches Surveillance-VLAN / Voice-VLAN, Asymmetric VLAN802.1p port-basierte Prioritätssteuerung mit 4 Queues, IGMP Snooping, Bandbreitenmanagement, bis zu 32 statische MAC-Adressen, Broadcast Storm ControlIEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) kompatibel, Herunterschalten der Portgeschwindigkeit bei geringer Auslastung, automatische Verringerung der Signalstärke abhängig von der Kabellänge (<10m), automatisches Umschalten in den Stromsparmodus von ungenutzen Anschlüssen, reduzierter Stromverbrauch, geringere Hitzeentwicklung, längere Lebensdauer, geringere Betriebskosten, schwarzes Metallgehäuse, Web-basiertes Management, D-Link Network Assistent (DNA) Utility, Port Mirroring, Kabeldiagnose, externes Netzteil im Lieferumfang, Kensington Sicherheits-Slot, 64W PoE Kapazität, geräuschlos ohne Lüfter

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
PoE Gigabit Switch
Farbe:
schwarz
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
8
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
8
Power over Ethernet (PoE):
PoE
Anzahl PoE Ports:
8
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
64 W
Management:
Smart
Netzanschluss:
Gerät-Schutzkontaktstecker, Typ-E/F
Höhe:
171 mm
Breite:
97.8 mm
Tiefe:
28.6 mm
Gewicht:
0.518 kg
Verpackungshöhe:
180 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
70 mm
Paketgewicht:
1.079 kg
Bruttogewicht:
1,079
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.11
Weitere Suchbegriffe: SoHo-Switch, sfp switch 8 port, soho switch, Managed, POEEthernetSwitch, LAN, DLink, Gigabit, Switches, POENetzwerkswitch, PowerOverEthernetSwitches, Smart, POESwitch
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 68,33*
€ 83,25*
2 Tage
30
€ 2,90*
ab € 71,26*
€ 86,26*
€ 4,50*
ab € 71,29*
€ 86,27*
Frei Haus
ab € 73,37*
€ 88,65*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 73,92*
€ 89,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.