Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-SENSYS MF752CDW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon i-SENSYS MF752Cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS MF752Cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     128-CE93472
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5455C012
EAN/GTIN:
     4549292193176
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3IN1 LASER MFP COLOR
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MFP
Drucken:
Farbdruck
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
33 Seiten pro Minute
Drucktechnologie:
Laser
Ethernet/LAN:
Ja
Faxen:
Nein
Gesamte Ausgabekapazität:
150 Blätter
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Kopieren:
Farbkopieren
Marktpositionierung:
Business
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Maximale monatliche Auslastung:
50000 Seiten pro Monat
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Produktfarbe:
Weiß
Scannen:
Farbscan
Speicherkapazität:
1024 MB
WLAN:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, canon farb-laser-multifunktionsgerät, laserdrucker farbe, laserdrucker
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 396,74*
€ 432,50*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 398,82*
€ 433,64*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 398,24*
€ 435,81*
2 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 425,79*
€ 461,65*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 430,19*
€ 465,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,81*
€ 518,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,66*
€ 514,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,72*
€ 505,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,81*
€ 500,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,24*
€ 473,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
7950A527
ab € 101,27*
Zubehör
Canon
5091C002
ab € 66,41*
Zubehör
Canon
5092C002
ab € 68,47*
Zubehör
Canon
5093C002
ab € 67,69*
Zubehör
Canon
5094C002
ab € 56,55*
Zubehör
Canon
5095C002
ab € 136,73*
Zubehör
Canon
5096C002
ab € 136,01*
Zubehör
Canon
5097C002
ab € 136,35*
Zubehör
Canon
5098C002
ab € 108,60*
Zubehör
Canon
5693C001
ab € 98,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.