Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS MF752Cdw MFP 33ppm Laser/LED-Druck Farbig 33 ppm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon i-SENSYS MF752Cdw MFP 33ppm Laser/LED-Druck Farbig 33 ppm
Canon i-SENSYS MF752Cdw MFP 33ppm Laser/LED-Druck Farbig 33 ppm
Artikel-Nr.:
     7405B-999487518
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5455C012
EAN/GTIN:
     4549292193176
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer

Canon i-SENSYS MF752Cdw MFP 33ppm Laser/LED-Druck Farbig 33 ppm

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Canon i-SENSYS MF752Cdw - Multifunktionsdrucker - Farbe Gerätetyp: Multifunktionsdrucker Faxtyp: Normalpapier Drucktechnologie: Laser (Farbe) Monatliche Kapazität (max.): 50000 Seiten Empfohlenes monatliches Volumen: 750 - 4.000 Seiten Max. Kopiergeschwindigkeit: Bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe) Max. Kopierauflösung: Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) Max. Druckgeschwindigkeit: Bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe) Max. Druckauflösung: Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe) Scannen: 600 x 600 dpi Bildschirm: 12,7 cm Originalgröße: 128 x 139.7 mm (Min.) - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max) Vorlagenart: Blätter Kapazität Dokumenteinzug: 50 Blatt Mediengröße: 76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) Medientyp: Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, schweres Papier, dünnes Papier, glänzendes Papier, Postkarten, farbiges Papier Standardmedienkapazität: 250 Blatt Mehrzweckeinzug Kapazität: 50 Blatt Ausgabeablagekapazität: 150 Blatt Automatisch beidseitig: Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen) Verbindungsverfügbarkeit: Ja Schnittstelle: USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host AirPrint-fähig: Ja Büromaschinen-Merkmale: Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen in die Cloud, Scannen an FTP, auf PC scannen, an USB Host scannen Stromversorgung: Wechselstrom 230V (50/60Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 42,5 cm x 46,1 cm x 43 cm Gewicht: 23,3 kg

Canon i–SENSYS MF752Cdw MFP 33ppm Laser/LED–Druck Farbig 33 ppm

Produktbeschreibung:

Drucken Drucktechnologie Laser Drucken Farbdruck
Maximale Auflösung 1200 x 1200 DPI Druckgeschwindigkeit (Schwarz,
normale Qualität, A4/US Letter) 33 Seiten pro
Minute Aufwärmzeit 14 s Druck der ersten Seite (Schwarz,
normal) 7,1 s Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
7,1 s Fax Faxen Nein Modemgeschwindigkeit 33,6
Kbit/s Kopieren Kopieren Farbkopieren Duplex–Kopie Ja Max.
Auflösung 600 x 600 DPI Maximale Anzahl Kopien
999 Kopien Verkleinerung/Vergrößerung 25 – 400
% Ausweiskopierfunktion Ja Scannen Scannen Farbscan
Duplex–Scan Ja Optische Scan–Auflösung 600 x 600
DPI Scanner–Typ ADF–Scanner Scannen zu Cloud,
E–mail, FTP, USB Eingabe–Farbtiefe 24 Bit Ausgabe
Farbtiefe 24 Bit Graustufen 256 Scan–Treiber ICA,TWAIN,WIA
Papierhandhabung Maximale Papiergröße der ISO
A–Serie A4 Medientypen für das Papierfach Coated paper,
Envelopes, Heavy paper, Plain paper, Postcard,
Recycled paper, Thin paper ISO–A–Formate (A0...A9)
A4,A5,A6 ISO–B–Formate B5 Nicht–ISO Druckmedienformate Executive,
Letter, Statement Umschlaggrößen C5,Com–10,DL,Monarch
Mediengewichte für das Papierfach 60 – 200 g/m?
Ein– und Ausgangskapazität Gesamtzahl der Papierzuführungen
1 Gesamte Papierkapazität 250 Blätter Gesamte
Ausgabekapazität 150 Blätter Mehrzweckfach Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach 50 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ja Kapazität
des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) 50 Blätter
Maximale Papierkapazität 850 Blätter Netzwerk
WLAN Ja Eingebauter Ethernet–Anschluss Ja Ethernet
LAN Datentransferraten 10,100,1000 Mbit/s WLAN–Standards
802.11b,802.11g,Wi–Fi 4 (802.11n) Unterstützte
Sicherheitsalgorithmen 64–bit WEP,128–bit WEP,WPA–AES,WPA–PSK,WPA–TKIP,WPA2–AES,WPA2–PSK,WPA2–TKIP
Management–Protokolle SNMPv1,
SNMPv3 (IPv4,IPv6) Leistungen RAM–Speicher 1024
MB Eingebauter Prozessor Ja Prozessortaktfrequenz
1200 MHz Schallleistungspegel (Druck) 65 dB Schallleistungspegel
(Standby) 41 dB Design Produktfarbe Weiß Marktpositionierung
Business Eingebautes Display Ja Display LCD Steuerung
Berührung Farbdisplay Ja Merkmale Maximale monatliche
Auslastung 50000 Seiten pro Monat Empfohlene monatliche
Auslastung 750 – 4000 Seiten pro Monat Duplexfunktion
Scannen Druckfarben Black,
Cyan, Magenta, Yellow Systemanforderung Unterstützt
Windows–Betriebssysteme Windows 10,Windows 11,Windows
8.1 Unterstützt Mac–Betriebssysteme Mac OS X 10.12 Sierra,
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave,
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina,
Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac
OS X 10.4 Tiger,
Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard,
Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion,
Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur,
Mac OS X 12.0 Monterey Unterstützte Linux–Betriebssysteme
Ja Unterstützte Server–Betriebssysteme Windows
Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server
2016,Windows Server 2019 Leistung Stromverbrauch
(max.) 1380 W Durchschnittlicher Stromverbrauch
beim Drucken 700 W Stromverbrauch (Standby) 24
W Stromverbrauch (Sleep–Modus) 1 W Energy Star
Typischer Stromverbrauch (TEC) 0,3 kWh/Woche AC
Eingangsspannung 220 – 240 V AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz Gewicht und Abmessungen Breite 425 mm
Tiefe 461 mm Höhe 430 mm Gewicht 23,6 kg Anschlüsse
und Schnittstellen USB Anschluss Ja Anzahl USB
2.0 Anschlüsse 1 Betriebsbedingungen Relative
Luftfeuchtigkeit in Betrieb 20 – 80 % Betriebstemperatur 10 – 30 °C

Technische Details:

Allgemein
Druckerschriften
PCL x 45 ¦ PostScript x 136
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Faxtyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Laser – Farbe
Monatliche Kapazität (max.)
50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
750 – 4.000 Seiten
Display–Diagonale
12,7 cm
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, Wi–Fi(n), USB–Host
AirPrint–fähig
Ja
Büromaschinen–Merkmale
Druck über USB–Flash–Laufwerk, Scan–to–E–Mail, Scannen in die Cloud, Scannen an FTP, auf PC scannen, an USB Host scannen
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
1 GB
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Graustufen Halbtöne
256
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
999
Belichtungsmodi
Text, Text / Foto / Karte
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
Tonersparfunktion, 2 auf 1, 4 in 1, ID Card Copy, Frame Erase Copy, Reserveexemplar
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, PCL 5c, TIFF, UFRII, JPEG
Automatisch beidseitig
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
7.6 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
8.8 Sek.
Scannen
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Interpolierte Auflösung
9600 x 9600 dpi
Farbtiefe
24–Bit
Farbtiefe (intern)
24–Bit
Dokumenten– und Medienhandling
Min. Vorlagenformat
128 x 139.7 mm
Max. Vorlagenformat
A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Unterstützte Originalgrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm), 128 x 139.7 mm
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Min. Mediengröße
76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
200 g/m²
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling–Papier, schweres Papier, dünnes Papier, glänzendes Papier, Postkarten, farbiges Papier
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 148 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm)
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), Com–10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität
250 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität
50 Blatt
Ausgabeablagekapazität
150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten– und Medienhandling
Papierkassette – 250 Blatt Größe: 100 x 148 mm – Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² – 200 g/m² ¦ Mehrzweckfach – 50 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm – Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² – 200 g/m² ¦ ADF – 50 Blatt Größe: 128 x 139.7 mm – Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 50 g/m² – 105 g/m² ¦ Ausgabefach – 150 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) – s/w ¦ Drucken: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) – Farbe ¦ Kopieren: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) – s/w ¦ Kopieren: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) – Farbe ¦ Kopieren: bis zu 29 ipm (A4) – s/w–Duplex ¦ Kopieren: bis zu 29 ipm (A4) – Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 50 ipm – s/w ¦ Scannen: bis zu 40 ipm – Farbe ¦ Scannen: bis zu 100 ipm – s/w–Duplex ¦ Scannen: bis zu 80 ipm – Farbe Duplex
Verbindungen
Schnittstellen
1 x USB 2.0 – 4–poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit–LAN – RJ–45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Secure Print, SSL, WEP, WPA–PSK, 802.1x, WPA2–PSK, TKIP, AES, IP–Filterung, ARP, MAC–Adressfilterung, IPv6–Support, SNMP 3
Betriebssystemunterstützung
Linux, Apple MacOS X 10.2 oder später, MS Windows Server 2012, Android, iOS, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, Windows 11, MS Windows Server 2022
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
1380 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
24 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
1 Watt
Verschiedenes
Aufwärmzeit
14 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w
7.1 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe
7.1 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) – bis zu 2100 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Cyan) – bis zu 1100 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Magenta) – bis zu 1100 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Gelb) – bis zu 1100 Seiten
Abmessungen und Gewicht
Breite
42,5 cm
Tiefe
46,1 cm
Höhe
43 cm
Gewicht
23,3 kg
Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel
29 dBA (Leerlauf)
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, canon farb-laser-multifunktionsgerät, laserdrucker farbe, laserdrucker, Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 395,85*
€ 430,96*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 395,91*
€ 432,09*
pro Stück
Frei Haus
ab € 400,89*
€ 434,25*
2 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 425,23*
€ 460,00*
Lager 7405
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 426,96*
€ 464,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,17*
€ 552,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,70*
€ 549,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,34*
€ 538,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,96*
€ 534,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,96*
€ 508,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
7950A527
ab € 100,35*
Zubehör
Canon
5091C002
ab € 66,40*
Zubehör
Canon
5092C002
ab € 68,20*
Zubehör
Canon
5093C002
ab € 67,95*
Zubehör
Canon
5094C002
ab € 56,50*
Zubehör
Canon
5095C002
ab € 137,60*
Zubehör
Canon
5096C002
ab € 136,21*
Zubehör
Canon
5097C002
ab € 136,48*
Zubehör
Canon
5098C002
ab € 108,00*
Zubehör
Canon
5693C001
ab € 98,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.