Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Shuttle Systeme
>
Artikel
Shuttle XPC nano NS02EV2 - Android-PC - Mini-PC - 1 RK3368 / 1.5 GHz - RAM 2 GB - Flash - eMMC 16 GB - PowerVR SGX6110 - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - Android 8...
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-7348083
Hersteller:
Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
PFB-NS02E041
EAN/GTIN:
0887993601540
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Übersicht
Kurzinfo
Shuttle XPC nano NS02EV2 - Android-PC - Mini-PC - 1 RK3368 / 1.5 GHz - RAM 2 GB - Flash - eMMC 16 GB - PowerVR SGX6110 - GigE - WLAN: 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - Android 8.1 (Oreo) - Monitor: keiner - Schwarz
Gruppe
Desktops und Server
Hersteller
Shuttle Computer
Hersteller Art. Nr.
PFB-NS02E041
Modell
XPC nano NS02EV2
EAN/UPC
0887993601540
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Shuttle XPC nano NS02EV2 - Mini-PC RK3368 1.5 GHz - 2 GB - Flash 16 GB
Typ
Android-PC - Mini-PC
Prozessor
1 x Rockchip RK3368 / 1.5 GHz (8 Kerne)
RAM
2 GB DDR3L SDRAM
Festplatte
Flash 16 GB - eMMC
Optischer Speicher
Kein optisches Laufwerk
Kartenleser
Ja
Grafik-Controller
PowerVR SGX6110
Audioausgang
Stereo
Netzwerk
GigE, 802.11b/g/n, 802.11ac, Bluetooth 5.0
Bereitgestelltes Betriebssystem
Android 8.1 (Oreo)
Farbe
Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
14.1 cm x 14.1 cm x 2.9 cm
Gewicht
270 g
Ausführliche Details
Allgemein
Typ
Android-PC
Formfaktor des Produktes
Mini-PC
Farbe
Schwarz
Prozessor / Chipsatz
CPU
Rockchip RK3368 / 1.5 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
RAM
Installierte Anzahl
2 GB
Technologie
DDR3L SDRAM
Konfigurationsmerkmale
Mitgelieferter Speicher ist angelötet
Festplattenlaufwerk
Typ
Flash - eMMC
Kapazität
16 GB
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik-Controller
Grafikprozessor
PowerVR SGX6110
Videoschnittstellen
HDMI
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Netzwerk
Wireless LAN unterstützt
Ja
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), Power-over-Ethernet (POE)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x LAN (PoE)
1 x HDMI
4 x USB 2.0 (2 vorn, 2 hinten)
1 x Kopfhörer/Mikrofon
Verschiedenes
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, IEC 60950, CB, FCC, RoHS, ETL, cTUVus, ErP Ready, EMI, RCM, ErP 2009/125/EC, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, IEC 62368, RED 2014/53/EU
Stromversorgung
Gerätetyp
Ohne Netzteil
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Android 8.1 (Oreo)
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.1 cm
Tiefe
14.1 cm
Höhe
2.9 cm
Gewicht
270 g
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)
Transportgewicht
650 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Typ:
Android-PC
Formfaktor des Produktes:
Mini-PC
Farbe:
Schwarz
CPU:
Rockchip RK3368 / 1.5 GHz
Anz. der Kerne:
8 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
Installierte Anzahl:
2 GB
Technologie:
DDR3L SDRAM
Konfigurationsmerkmale:
Mitgelieferter Speicher ist angelötet
Kapazität:
16 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten:
SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
PowerVR SGX6110
Videoschnittstellen:
HDMI
Soundmodus:
Stereo
Wireless LAN unterstützt:
Ja
Leistungsmerkmale:
Wake on LAN (WoL), Power-over-Ethernet (POE)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
VESA-Halterung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Gerätetyp:
Ohne Netzteil
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Android 8.1 (Oreo)
Breite:
14.1 cm
Tiefe:
14.1 cm
Höhe:
2.9 cm
Transportgewicht:
650 g
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
PC Systeme
>
Barebones
Weitere Suchbegriffe:
Komplettsysteme
,
PC-Komplettsystem
,
Mini-PC
,
MiniPC
,
Nettop
,
Shuttle Komplettsysteme
,
Shuttle Systeme
,
android mini-pc shuttle
,
barebone shuttle
,
barebone
,
shuttle
,
ns02ev2
,
rk3368
,
3368
,
android
,
nano
,
emmc
,
minipc
,
schwarz
,
mini
,
androidpc
,
flash
,
powervr
,
sgx6110
,
gige
,
wlan:
,
802.11a/b/g/n/ac
,
bluetooth
,
oreo
,
monitor:
,
keiner
,
6110
,
wlan
,
80211abgnac
,
monitor
,
rockchip
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 98,47*
€ 113,02*
Lager 7405
6 Tage
3
€ 1,00*
ab € 104,25*
€ 119,00*
Lager 1039
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,27*
€ 185,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,81*
€ 124,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,53*
€ 123,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break v2 mit Pausensoftware, geteilte Tastatur, QWERTY (UK), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,51*
Zubehör
R-Go Tools HE Break R-Go Mouse, Ergonomische Maus, Anti-RSI-Software, Mittel (Handlänge 165-185mm), Rechtshändig, Kabelgebunden
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen